Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-6089372 Herst.-Nr.: 1302422 EAN/GTIN: 7640166323068 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Leistungen | | Aufladetyp | Indoor | Aufladekompatibilität | Universal | Energiequelle | AC | | | Design | | Produktfarbe | Weiß | | | Leistung | | Eingangsspannung | 110 - 240 V | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Aufladetyp: | Indoor | Aufladekompatibilität: | Universal | Energiequelle: | AC | Produktfarbe: | Weiß | Eingangsspannung: | 110 - 240 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, Uniladegerät, Universalladegerät, skross reiseadapter, universalladegerät, ladegerät usb 4 fach, skross, 1302422, charger, 00187173, 1.302422, 302422, euro, type, reisestecker, usba, weiß, wall, reiseladeadapter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 13,06* | € 18,58* | | | | | 19 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 17,46* | € 24,47* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 23,74* | € 32,42* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,28* | € 33,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|