Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Rondo 400T RB6,5 - Stativ - mit CULLMANN RB8,5 (52220)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cullmann RONDO 400T RB6.5 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann RONDO 400T RB6.5 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann RONDO 400T RB6.5 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann RONDO 400T RB6.5 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann RONDO 400T RB6.5 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann RONDO 400T RB6.5 Stativ Universal 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6051842
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     52220
EAN/GTIN:
     4007134022096
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ cullmann
dreibein stativ

Übersicht

Kurzinfo  Cullmann Rondo 400T RB6.5 - Stativ - mit CULLMANN RB8.5
Gruppe  Stative und Video-Halterungssysteme
Hersteller  CULLMANN Foto·Audio·Video
Hersteller Art. Nr.  52220
Modell  Rondo 400T RB6,5
EAN/UPC  4007134022096

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Cullmann Rondo 400T RB6.5 Stativ
Produkttyp  Stativ
Gewicht  1.12 kg
Kopf-Bezeichnung  CULLMANN RB8.5
Stativkopftyp  Ball
Stativ-Betriebshöhe  28 cm - 89 cm
Max. unterstütztes Gewicht  3 kg
Tragetasche  Tragetasche

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stativ
Transportlänge  29 cm
Gewicht  1.12 kg
Material  Eloxiertes Aluminium
  
Stativ  
Anzahl der Stativbeinabschnitte  4
Befestigung der Stativbeine  Schnellspannhebel
Quick-Release-System  Ja
Typ der Stativmittelsäule  Schiebetür
Max. Betriebshöhe  89 cm
Min Betriebshöhe  28 cm
Max. unterstütztes Gewicht  3 kg
Unterstützte Geräte  Camcorder, Kamera
Fußtyp  Gummifüße
Merkmale  Stativbeine mit verschiedenen Winkeln, Zubehörshaken, um 180 Grad verstellbare Stativbeine
  
Stativkopf  
Kopf-Bezeichnung  CULLMANN RB8.5
Stativkopf  Ball
Stativmontage  1/4"-20 Schraube
Merkmale  Eingebaute Wasserwaage
  
Verschiedenes  
Tragetasche  Tragetasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Produkttyp:
Stativ
Transportlänge:
29 cm
Material:
Eloxiertes Aluminium
Anzahl der Stativbeinabschnitte:
4
Befestigung der Stativbeine:
Schnellspannhebel
Quick-Release-System:
Ja
Typ der Stativmittelsäule:
Schiebetür
Max. Betriebshöhe:
89 cm
Min Betriebshöhe:
28 cm
Max. unterstütztes Gewicht:
3 kg
Unterstützte Geräte:
Camcorder, Kamera
Fußtyp:
Gummifüße
Kopf-Bezeichnung:
CULLMANN RB8.5
Stativkopf:
Ball
Stativmontage:
1/4"-20 Schraube
Merkmale:
Eingebaute Wasserwaage
Tragetasche:
Tragetasche
Weitere Suchbegriffe: cullmann, 52220, rondo, 400t, rb6.5, rb65, stativ, rb8.5, rb85, universal, bein(e, schwarz, beine, bein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 48,83*
€ 66,37*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 63,53*
€ 84,36*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.