Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-6050688 Herst.-Nr.: 1000/O/RPD EAN/GTIN: 4031541738752 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | BundW outdoor.case Type 1000 - Hartschalentasche für Kamera und Objektive - Polypropylen - orange | Gruppe | Tragetaschen | Hersteller | BundW International | Hersteller Art. Nr. | 1000/O/RPD | Modell | outdoor.case Type 1000 | EAN/UPC | 4031541738752 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Bundamp;W outdoor.case Type 1000 - Hartschalentasche für Kamera und Objektive | Produkttyp | Hartschalentasche für Kamera und Objektive | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 26.9 cm x 10.4 cm x 21.6 cm | Gewicht | 680 g | Gepäckvolumen | 4.1 Liter | Material | Polypropylen | Farbe | Orange | Ausführliche Details Allgemein | | Breite | 26.9 cm | Tiefe | 10.4 cm | Höhe | 21.6 cm | Gewicht | 680 g | Material | Polypropylen | Farbe | Orange | | | Tragetasche | | Typ | Hartschalentasche | Empfohlene Verwendung | Für Kamera und Objektive | Schutz | Wasserdicht, staubabweisend, temperaturbeständig | Tragegurt | Tragegriff oben | Gepäckvolumen | 4.1 Liter | Maximale Belastbarkeit | 9.98 kg | Schloss Typ | Vorhängeschloss | Innenmaße | 24.9 cm x 17.5 cm x 9.4 cm | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 22.6 cm x 27.9 cm x 10.9 cm | Mitgeliefertes Zubehör | Noppenschaumstoff, entfernbare Einsätze | Kennzeichnung | IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41, ATA 300 | Mindesttemperatur | -30 °C | Maximaltemperatur | 80 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Breite: | 26.9 cm | Tiefe: | 10.4 cm | Höhe: | 21.6 cm | Material: | Polypropylen | Farbe: | Orange | Typ: | Hartschalentasche | Empfohlene Verwendung: | Für Kamera und Objektive | Schutz: | Wasserdicht, staubabweisend, temperaturbeständig | Tragegurt: | Tragegriff oben | Gepäckvolumen: | 4.1 Liter | Maximale Belastbarkeit: | 9.98 kg | Schloss Typ: | Vorhängeschloss | Innenmaße: | 24.9 cm x 17.5 cm x 9.4 cm | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht: | 22.6 cm x 27.9 cm x 10.9 cm | Mitgeliefertes Zubehör: | Noppenschaumstoff, entfernbare Einsätze | Kennzeichnung: | IP67, STANAG 4280, DEF STAN 81-41, ATA 300 | Mindesttemperatur: | -30 °C | Maximaltemperatur: | 80 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, pc werkzeugkoffer, camcordertasche, 1000, 1000orpd, 1000/o/rpd, polypropylen, orange, international, outdoor.cases, kamerakoffer, wasserdicht, outdoor.case, type, hartschalentasche, kamera, objektive, staubresistent, wasserfest, outdoorcases, outdoorcase, 24892, 17526, 9398, 2692, 2159, outdoor, cases, case |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 34,42* | € 46,02* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,74* | € 62,14* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 47,11* | € 62,70* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 51,78* | € 68,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|