Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 800 Tough 6,1 cm (2.4" ) 0,5 GB 4 GB Hybride Dual-SIM Schwarz 2100 mAh (16CNTB01A08)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nokia 800 Tough 6,1 cm (2.4 Zoll) 161 g Schwarz
Nokia 800 Tough 6,1 cm (2.4 Zoll) 161 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-6000474
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     16CNTB01A08
EAN/GTIN:
     6438409040718
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Handy

Hauptmerkmale

Bildschirm  
Bildschirmdiagonale  6,1 cm (2.4" )
Touchscreen  Nein
Orientierungssensor  Nein
Form des Bildschirms  Flach
  
Prozessor  
Prozessor-Taktfrequenz  1,1 GHz
Prozessorfamilie  Qualcomm
Anzahl Prozessorkerne  2
  
Speichermedien  
RAM-Kapazität  0,5 GB
Interne Speicherkapazität  4 GB
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße  32 GB
  
Kamera  
Rückkamera-Typ  Einzelne Kamera
Rückkamera-Blitz  Ja
Auflösung Rückkamera  2 MP
Frontkamera-Blitz  Nein
  
Netzwerk  
SIM-Kartensteckplätze  Hybride Dual-SIM
3G  Ja
4G  Ja
WLAN  Ja
SIM-Kartentyp  NanoSIM
2G-Standards  GSM
3G-Standards  WCDMA
4G-Standard  LTE
Bluetooth  Ja
WLAN-Standards  802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version  4.1
  
Abonnement  
Abonnement-Typ  Kein Abonnement
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB-Anschluss  Ja
USB-Stecker  Mikro-USB
Kopfhörer-Konnektivität  3,5 mm
  
Design  
Formfaktor  Balken
Produktfarbe  Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP68
Schutzfunktion  Bump resistant, Staubresistent, Wasserfest
  
Navigation  
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)  Ja
GPS  Ja
  
Multimedia  
FM-Radio  Ja
  
Tastatur  
Navigation Taste  Ja
  
Software  
Plattform  Linux
Vorinstalliertes Betriebssystem  KaiOS
  
Batterie  
Batteriekapazität  2100 mAh
Kabelloses Aufladen  Nein
Sprechzeit (3G)  14,3 h
Standby-Zeit (3G)  1032 h
Sprechzeit (2G)  12,5 h
Sprechzeit (4G)  9,4 h
Standby-Zeit (2G)  1048,8 h
Standby-Zeit (4G)  816 h
  
Mobiles Netzwerk  
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  161 g
Breite  62,1 mm
Tiefe  16,1 mm
Höhe  145,4 mm
  
Lieferumfang  
Schnellstartübersicht  Ja
Mitgelieferte Kabel  Mikro-USB
AC-Netzadapter  Ja
  
Weitere Spezifikationen  
Unterstützte Google-Anwendungen  Google Maps

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Bildschirmdiagonale:
6,1 cm (2.4" )
Touchscreen:
Nein
Orientierungssensor:
Nein
Form des Bildschirms:
Flach
Prozessor-Taktfrequenz:
1,1 GHz
Prozessorfamilie:
Qualcomm
Anzahl Prozessorkerne:
2
RAM-Kapazität:
0,5 GB
Interne Speicherkapazität:
4 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
32 GB
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung Rückkamera:
2 MP
Frontkamera-Blitz:
Nein
SIM-Kartensteckplätze:
Hybride Dual-SIM
3G:
Ja
4G:
Ja
WLAN:
Ja
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
2G-Standards:
GSM
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standard:
LTE
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth-Version:
4.1
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
USB-Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
Mikro-USB
Kopfhörer-Konnektivität:
3,5 mm
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Schutzfunktion:
Bump resistant, Staubresistent, Wasserfest
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
GPS:
Ja
FM-Radio:
Ja
Navigation Taste:
Ja
Plattform:
Linux
Vorinstalliertes Betriebssystem:
KaiOS
Batteriekapazität:
2100 mAh
Kabelloses Aufladen:
Nein
Sprechzeit (3G):
14,3 h
Standby-Zeit (3G):
1032 h
Sprechzeit (2G):
12,5 h
Sprechzeit (4G):
9,4 h
Standby-Zeit (2G):
1048,8 h
Standby-Zeit (4G):
816 h
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt:
Ja
Breite:
62,1 mm
Tiefe:
16,1 mm
Höhe:
145,4 mm
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
Mikro-USB
AC-Netzadapter:
Ja
Unterstützte Google-Anwendungen:
Google Maps
Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, Nokia Smartphone, Smartphone Nokia, Smartphone, Smartphones, nokia smartphones, smartphone, nokia, 16cntb01a08, 2100, tough, schwarz, zoll, hybride, dualsim, dual, outdoorhandy, outdoor, handy
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,06*
€ 122,45*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 97,36*
€ 122,46*
€ 4,70*
ab € 96,96*
€ 122,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 97,24*
€ 122,97*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 107,93*
€ 135,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,69*
€ 161,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,18*
€ 148,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.