Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Chief LFAU silber (LFAUS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chief LFAUS Halterung für Schilderdisplays 2,03 m (80") Schwarz, Silber
Chief LFAUS Halterung für Schilderdisplays 2,03 m (80") Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     2753M-5999477
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     LFAUS
EAN/GTIN:
     0841872156323
Suchbegriffe:
Displayständer
Legrand Chief LFAU silber (LFAUS)
Weitere Informationen:
Gewicht:
66,0 kg
Weitere Suchbegriffe: chief, lfaus, lfau, silber, legrand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 739,64*
€ 816,22*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 927,73*
€ 1.018,92*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.018,92*
€ 1.212,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.007,42*
€ 1.198,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 979,49*
€ 1.165,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 927,73*
€ 1.104,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.