Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay USB-C charger set - Netzteil - 12 Watt - 2,4 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB) - auf Kabel: USB-C - weiß (44987)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay USB-C-Dual-Ladeset (12 W), Netzteil mit 2x USB-Anschlüssen, USB-C-Kabel, 1 m, weiß
Goobay USB-C-Dual-Ladeset (12 W), Netzteil mit 2x USB-Anschlüssen, USB-C-Kabel, 1 m, weiß
Goobay USB-C-Dual-Ladeset (12 W), Netzteil mit 2x USB-Anschlüssen, USB-C-Kabel, 1 m, weiß
Goobay USB-C-Dual-Ladeset (12 W), Netzteil mit 2x USB-Anschlüssen, USB-C-Kabel, 1 m, weiß
Goobay USB-C-Dual-Ladeset (12 W), Netzteil mit 2x USB-Anschlüssen, USB-C-Kabel, 1 m, weiß
Goobay USB-C-Dual-Ladeset (12 W), Netzteil mit 2x USB-Anschlüssen, USB-C-Kabel, 1 m, weiß
Artikel-Nr.:
     2753M-5957209
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     44987
EAN/GTIN:
     4040849449871
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Übersicht

Kurzinfo  goobay USB-C charger set - Netzteil - 12 Watt - 2.4 A - 2 Ausgabeanschlussstellen (USB) - auf Kabel: USB-C - weiß
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  44987
EAN/UPC  4040849449871

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay USB-C charger set Netzteil
Produkttyp  Netzteil
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.7 cm x 7.15 cm x 2.24 cm
Gewicht  34 g
Farbe  Weiß
Lokalisierung  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch
Ausgangsanschlusstyp  USB - auf Kabel: USB-C
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V
Geleistete Netzspannung  5 V
Kabel  USB-C auf USB-A Kabel - 1 m

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Netzteil
Breite  3.7 cm
Tiefe  7.15 cm
Höhe  2.24 cm
Gewicht  34 g
Farbe  Weiß
Lokalisierung  Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch
  
Stromversorgungsgerät  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V
Eingangsanschlüsse  Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Menge Eingangsstecker  1
Geleistete Netzspannung  5 V
Ausgabeanschlussstellen  Gesamt 2: 4-polig USB Typ A
Gestellte Leistung  12 Watt
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ  USB-C
Elektrischer Strom max.  2.4 A
Merkmale  Intelligentes Laden
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  USB-C auf USB-A Kabel - 1 m
Kennzeichnung  WEEE

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Netzteil
Breite:
3.7 cm
Tiefe:
7.15 cm
Höhe:
2.24 cm
Farbe:
Weiß
Lokalisierung:
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Eingangsanschlüsse:
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Menge Eingangsstecker:
1
Geleistete Netzspannung:
5 V
Ausgabeanschlussstellen:
Gesamt 2: 4-polig USB Typ A
Gestellte Leistung:
12 Watt
Anschluss für abnehmbares Kabel Typ:
USB-C
Elektrischer Strom max.:
2.4 A
Merkmale:
Intelligentes Laden
Enthaltene Kabel:
USB-C auf USB-A Kabel - 1 m
Kennzeichnung:
WEEE
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, ladegerät usb c 2 fach, ladegerät usb, ladegerät usb c, 44987, goobay, usbc, weiß, watt, wentronic, netzteil, kabel, charger, ausgabeanschlussstellen, kabel:, typec, type, ladekabel, adapter, usbcdualladeset, dual, ladeset, usbbuchse, buchse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
343
€ 9,90*
ab € 6,47*
€ 9,44*
2 Tage
7
€ 6,90*
ab € 6,48*
€ 9,46*
Frei Haus
ab € 10,01*
€ 14,38*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,89*
€ 15,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,34*
€ 28,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45296
ab € 7,03*
Zubehör
Goobay
61083
ab € 24,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.