Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-5933943 Herst.-Nr.: XLRK3M.SYU EAN/GTIN: 4548736100688 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Sony XLR-K3M - Mikrofon - für Cinema Line ILME-FX3, FX6V, FX6VK; Handycam FDR-AX43, AX60; XDCAM PXW-FX9V; a7C; a7s III | Gruppe | Headsets und Mikrofone | Hersteller | Sony | Hersteller Art. Nr. | XLRK3M.SYU | Modell | XLR-K3M | EAN/UPC | 4548736100688 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Sony XLR-K3M - Mikrofon | Produkttyp | Mikrofon | Empfohlene Verwendung | Kamera | Mikrofon | Schuh-Halterung | Entwickelt für | Cinema Line ILME-FX3, ILME-FX6V, ILME-FX6VK; Handycam FDR-AX43, FDR-AX45, FDR-AX60; XDCAM PXW-FX9V, PXW-FX9VK; a7C; a7R IV; a7s III; a9 II ILCE-9M2 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Mikrofon | Empfohlene Verwendung | Kamera | | | Mikrofon | | Typ | Schuh-Halterung | Formfaktor | Richtmikrofon | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | | Verbindungen | | Anschlusstyp | Mikrofoneingang (Mini-Phone 3,5 mm) Mikrofoneinsatz (XLR/TRS x 2) Accessory Shoe (Sony Multi Interface Shoe) | | | Verschiedenes | | Zubehör im Lieferumfang | Windschutz, XLR-Adapter | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Sony Cinema Line ILME-FX3, ILME-FX6V, ILME-FX6VK Sony Handycam FDR-AX43, FDR-AX45, FDR-AX60 Sony XDCAM PXW-FX9V, PXW-FX9VK Sony a7C Sony a7R IV Sony a7s III Sony a9 II ILCE-9M2 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 kg | Produkttyp: | Mikrofon | Empfohlene Verwendung: | Kamera | Typ: | Schuh-Halterung | Formfaktor: | Richtmikrofon | Anschlusstechnik: | Kabelgebunden | Zubehör im Lieferumfang: | Windschutz, XLR-Adapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: XLR Adapter, sony xlr adapter, richtmikrofone, richtmikrofone sony, sony, xlrk3m, xlrk3msyu, xlrk3m.syu, mikrofon, cinema, line, ilmefx3, fx6v, fx6vk;, handycam, fdrax43, ax60;, xdcam, pxwfx9v;, a7c;, adapterkit, inkl., richtmikrofon, fx6vk, ax60, pxwfx9v, inkl, ilme, ax43, fx9v |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 381,74* | € 445,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 402,95* | € 469,52* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 409,12* | € 473,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 413,14* | € 477,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|