Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-5802225 Herst.-Nr.: 16633495 EAN/GTIN: 4547410414561 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Fujifilm Instax Square Star illumination - Instant-Farbfilm - 10 Belichtungen | Gruppe | Film | Hersteller | Fujifilm | Hersteller Art. Nr. | 16633495 | EAN/UPC | 4547410414561 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Fujifilm Instax Square Star illumination Instant-Farbfilm - 10 | Typ | Instant-Farbfilm | Format | 7.2 x 8.6 cm | Aufnahmen pro Kassette | 10 | Ausführliche Details Film | | Typ | Instant-Farbfilm | Format | 7.2 x 8.6 cm | Bildbereich | 6.2 x 6.2 cm | Aufnahmen pro Kassette | 10 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | Instant-Farbfilm | Format: | 7.2 x 8.6 cm | Bildbereich: | 6.2 x 6.2 cm | Aufnahmen pro Kassette: | 10 |
Kompatible Geräte: | | Fujifilm: | instax SQUARE Link midnight green; instax SQUARE Link white; instax SQUARE SP-3; instax SQUARE SQ-1; instax SQUARE SQ-1 glacier blue; instax SQUARE SQ-1 terracotta; instax SQUARE SQ-1 white; instax SQUARE SQ-20; instax SQUARE SQ-40; instax SQUARE SQ-6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sofortbild-Film, Sofortbildfilm, polaroid film, 16633495, fujifilm, instax, square, star, fuji, illumination, instantfarbfilm, belichtungen, instant, farbfilm, illumni, film, instantfilm, sofortbildfilm, stück(e, stcke, stück |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 8,04* | € 11,47* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 8,37* | € 11,88* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,12* | € 12,87* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,92* | € 15,59* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,21* | € 27,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|