Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 55582 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH) (55582)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 55582 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Goobay 55582 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Goobay 55582 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Goobay 55582 Haushaltsbatterie Wiederaufladbarer Akku AA Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Artikel-Nr.:
     2753M-5627632
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     55582
EAN/GTIN:
     4040849555824
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

Hauptmerkmale

Akku/Batterie  
Akku-/Batterietyp  Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n)  AA
Akku-/Batterietechnologie  Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung  6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien  5 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität  2100 mAh
Produktfarbe  Grün
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  14,5 mm
Tiefe  72,5 mm
Höhe  50 mm
Durchmesser  1,45 cm
Gewicht  140 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Akku-/Batterietyp:
Wiederaufladbarer Akku
Batteriegröße(n):
AA
Akku-/Batterietechnologie:
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriespannung:
6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien:
5 Stück(e)
Akku-/Batteriekapazität:
2100 mAh
Produktfarbe:
Grün
Breite:
14,5 mm
Tiefe:
72,5 mm
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
1,45 cm
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh aa akku 2100mah, aa akku, nimh aa akku, 55582, goobay, akku, 2100, wentronic, mignon, haushaltsbatterie, wiederaufladbarer, nickelmetallhydrid, nimh, nickel, metallhydrid
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
851
€ 9,90*
ab € 8,93*
€ 12,95*
€ 4,50*
ab € 11,96*
€ 17,16*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 15,81*
€ 22,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,29*
€ 37,43*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
55580
ab € 8,44*
Zubehör
Goobay
55581
ab € 4,29*
Zubehör
Goobay
55652
ab € 6,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.