Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin eTrex 32x - GPS-/GLONASS-Navigationssystem - Wandern 2.2" (010-02257-01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-5627588
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02257-01
EAN/GTIN:
     0753759230821
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
Fahrrad-Navigationsgerät

Übersicht

Kurzinfo  Garmin eTrex 32x - GPS-/GLONASS-Navigationssystem - Wandern 2.2"
Gruppe  GPS-Receiver
Hersteller  Garmin
Hersteller Art. Nr.  010-02257-01
Modell  eTrex 32x
EAN/UPC  0753759230821

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Garmin eTrex 32x - GPS-/GLONASS-Navigationssystem
Produkttyp  GPS-/GLONASS-Navigationssystem
Empfohlene Verwendung  Wandern
Vorgeladene Karten  Dänemark, Schweden, Norwegen, Italien, Finnland, Schweiz, Österreich, Spanien, Portugal, Belgien, Irland, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Großbritannien, Andorra, Liechtenstein, Monaco, Nordirland, San Marino, Vatikanstaat, Albanien, Malta, Island
Schnittstelle  USB
Integrierter Arbeitsspeicher  8 GB
SBAS  EGNOS
Funktionen  Höhenmesser, elektromagnetischer Kompass, ANT+ Sensor
Mitgelieferte Software  Garmin TopoActive, Gezeitentab
Kartenleser  microSD
Schutz  Wasserfest
Zubehör im Lieferumfang  USB-Kabel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.4 cm x 3.3 cm x 10.3 cm
Gewicht  141.7 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  GPS-/GLONASS-Navigationssystem
Empfohlene Verwendung  Wandern
Vorgeladene Karten  Dänemark, Schweden, Norwegen, Italien, Finnland, Schweiz, Österreich, Spanien, Portugal, Belgien, Irland, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Großbritannien, Andorra, Liechtenstein, Monaco, Nordirland, San Marino, Vatikanstaat, Albanien, Malta, Island
Kartenleser  microSD
Schnittstelle  USB
Mitgelieferte Software  Garmin TopoActive, Gezeitentab
Kompatible Software  Garmin City Navigator NT, Garmin TOPO, Garmin BlueChart g2, Garmin BirdsEye Satellite Imagery
SBAS  EGNOS
Antenne  Eingebaut
Integrierter Arbeitsspeicher  8 GB
Funktionen  Foto-Anzeigefunktion, benutzerdefinierte POIs (Point of Interest), automatische Routenerstellung, Garmin HotFix, Geocaching, Garmin Connect-kompatibel, Informationen zu Sonne und Mond, Flächenberechnung, Point Of Interest (POI), Höhenmesser, elektromagnetischer Kompass, ANT+ Sensor
  
Display  
Typ  TFT - Farbe
Diagonalabmessung  2.2"
Anzeigebreite  3.5 cm
Anzeigehöhe  4.4 cm
Bildschirmauflösung  240 x 320 Pixel
Funktionen  Transflektiv
  
Navigation  
Wegpunkte  2000
Tracks  200
Tracklog-Punkte  10000
Routen  200
  
Verbindungen  
Schnittstellen  USB
  
Batterie  
Typ  AA-Typ
Erforderliche Anzahl  2
Laufzeit (bis zu)  25 Stunden
  
Verschiedenes  
Schutz  Wasserfest
Wasserdichte-Standard  IPX7
Zubehör im Lieferumfang  USB-Kabel
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  5.4 cm
Tiefe  3.3 cm
Höhe  10.3 cm
Gewicht  141.7 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
GPS-/GLONASS-Navigationssystem
Empfohlene Verwendung:
Wandern
Kartenleser:
microSD
Schnittstelle:
USB
Mitgelieferte Software:
Garmin TopoActive, Gezeitentab
SBAS:
EGNOS
Antenne:
Eingebaut
Integrierter Arbeitsspeicher:
8 GB
Typ:
TFT - Farbe
Diagonalabmessung:
2.2"
Anzeigebreite:
3.5 cm
Anzeigehöhe:
4.4 cm
Bildschirmauflösung:
240 x 320 Pixel
Funktionen:
Transflektiv
Wegpunkte:
2000
Tracks:
200
Tracklog-Punkte:
10000
Routen:
200
Schnittstellen:
USB
Erforderliche Anzahl:
2
Laufzeit (bis zu):
25 Stunden
Schutz:
Wasserfest
Wasserdichte-Standard:
IPX7
Zubehör im Lieferumfang:
USB-Kabel
Breite:
5.4 cm
Tiefe:
3.3 cm
Höhe:
10.3 cm
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Navigationssytem, GPS-Fahrradcomputer, Motorrad-Navigationsgeräte, Motorrad-Navigationssysteme, PKW-Navigationsgerät, PKW-Navigationssysteme, Sport GPS-Navigation, Sport-Navigationsgerät, Sport-Navigationssysteme, gps handgerät garmin, gps handgerät, garmin, etrex, 02257, 0100225701, gps/glonassnavigationssystem, wandern, gpsglonassnavigationssystem, glonass, navigationssystem, topoactive, europa, schwarz/beige, schwarzbeige, gpshandgert, schwarz, beige, 32xrobustes, wasserdichtes, gpsoutdoornavi, gpshandgerät, fahrradnavigation, fußgänger, geocaching, festplatte, fugnger, robustes
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 163,65*
€ 201,01*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 170,07*
€ 209,43*
3 Tage
5
€ 3,51*
ab € 183,16*
€ 224,29*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 191,48*
€ 235,92*
4 Tage
9
€ 1,00*
ab € 190,03*
€ 239,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,92*
€ 280,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,17*
€ 277,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,00*
€ 260,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,30*
€ 247,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,48*
€ 227,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.