Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21655 - Fuji X - Schwarz - Metall - 214 g - 75 mm - 75 mm (21655)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 21655 Kameraausrüstung
Walimex 21655 Kameraausrüstung
Walimex 21655 Kameraausrüstung
Walimex 21655 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     2753M-496575
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21655
EAN/GTIN:
     4056929216554
Suchbegriffe:
Objektivadapter
objektivadapter walimex
objektivadapter

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kompatibilität  Fuji X
Produktfarbe  Schwarz
Material  Metall
  
Verpackungsdaten  
Paketgewicht  214 g
Verpackungsbreite  75 mm
Verpackungstiefe  75 mm
Verpackungshöhe  110 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Kompatibilität:
Fuji X
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Metall
Paketgewicht:
214 g
Verpackungsbreite:
75 mm
Verpackungstiefe:
75 mm
Verpackungshöhe:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: 21655, walimex, fuji, mantona, zwischenringsatz, automatikzwischenringsatz, schwarz, metall, automatik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 84,27*
€ 107,35*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 83,98*
€ 107,36*
3 Tage
36
Frei Haus
ab € 86,78*
€ 111,94*
7 Tage
36
Frei Haus
ab € 156,47*
€ 193,60*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,35*
€ 127,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,27*
€ 112,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,03*
€ 110,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.