Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 21655 Objektivadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910285558
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     C678381
EAN/GTIN:
     4056929216554
Suchbegriffe:
Objektivadapter
objektivadapter walimex
objektivadapter
Walimex Pro 21655 Objektivadapter

Allrounder in der Makrofotografie Die Zwischenringe werden beliebig kombiniert zwischen Objektiv und Kamera geriegelt und vergrößern den Abstand zwischen Objektiv und Sensorebene. Es ist gleichbedeutend mit einem viel größeren Ausfahren der Einstellschnecke. Effekt: Der Abbildungsmaßstab wird vergrößert, dadurch auch die Schärfentiefe verkleinert. Ein Motiv im Nahbereich wird vom Hintergrund gelöst, freigestellt. Diese Zwischenringe können mit nahezu allen Objektiven genutzt werden. Am effektivsten für Nahaufnahmen sind kurze Brennweiten im Bereich der Normal- oder leichten Telebrennweite. Drei Zwischenringe für mehr Flexibilität Das Set besteht aus drei Zwischenringen in verschiedenen Größen. Diese sind beliebig kombinierbar. Dadurch erhalten Sie mit ein und demselben Grundobjektiv stark unterschiedliche Abbildungsmaßstäbe. Bitte beachten: Sie verlängern den Weg des Lichts durch die Zwischenringe. Die Belichtungszeit wird z.B. beim Maßstab 1:1 viermal länger. Bei ruhenden Objekten empfehlen wir ggf. den Einsatz eines Stativs. Kontakte zur Datenübertragung Um ein möglichst elegantes und problemloses Arbeiten sicherzustellen, sind alle 3 Zwischenringe mit vergoldeten Kontakten versehen. So bleibt die Übertragung der EXIF-Daten, wie auch die Blendensteuerung erhalten. Auch Belichtungsmessung im TV- bzw. AV-Modus ist uneingeschränkt möglich. Schließlich funktioniert auch der Autofokus dank der Kontakte einwandfrei.

Zur Vergrößerung des Abstands zwischen Objektiv und Bildebene für die Makrofotografie Satz bestehend aus 3 Zwischenringen: 10, 16 und 21 mm Die Ringe sind einzeln oder beliebig kombinierbar anzuriegeln Hochwertige Ganzmetallausführung Alle Ringe sind mit vergoldeten Kontaktstiften bzw. Kontakten versehen, die alle Informationen von der Kamera an das Objektiv weiterführt. Dadurch funktioniert der Autofokus auch im Nahbereich Passend für alle Fuji X - Kameras

Material (Details): Metall
Kategorie: Objektivadapter
Produkt-Art: Objektivadapter
Hersteller-Nr.: 21655
EAN: 4056929216554
Produktfarbe: Schwarz

Lieferumfang:

1x walimex Zwischenringsatz für Kameras mit Fuji X Anschluss, bestehend aus 3 Zwischenringen mit 10, 16 und 21mm

Weitere Suchbegriffe: N/A, Walimex Pro, 21655, A0-28
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 83,82*
€ 107,39*
€ 3,50*
ab € 91,42*
€ 117,29*
3 Tage
39
Frei Haus
ab € 90,59*
€ 117,30*
Lager 1039
39
Frei Haus
ab € 154,04*
€ 191,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,04*
€ 227,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,73*
€ 212,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,06*
€ 204,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,73*
€ 200,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,04*
€ 183,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.