Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief Kontour Series K1W120B - Befestigungskit (Anschlussplatte, Wandmontage, Doppelgelenkarm) (K1W120B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-4933025
Herst.-Nr.:
     K1W120B
EAN/GTIN:
     0841872148588
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform

Übersicht

Kurzinfo  Chief Kontour Dynamic Single Monitor Wall Mount - For Displays 10-30" - Black - Befestigungskit (Anschlussplatte, Wandmontage, Doppelgelenkarm) - für LCD-Display - Aluminium - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-76.2 cm (10"-30") - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Chief
Hersteller Art. Nr.  K1W120B
EAN/UPC  0841872160412

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Chief Kontour Series K1W120B - Befestigungskit - für LCD-Display - Schwarz
Produktbeschreibung  Chief Kontour Dynamic Single Monitor Wall Mount - For Displays 10-30" - Black Befestigungskit - für LCD-Display - Schwarz
Produkttyp  Befestigungskit - Wandmontage
Montagekomponenten  Anschlussplatte, Wandmontage, Doppelgelenkarm
Einstellbare Tiefe  6.22-51.23 cm
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  25.4-76.2 cm (10"-30")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  11.3 kg
Material  Aluminium
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Einstellbare Tiefe  6.22-51.23 cm
Material  Aluminium
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Befestigungskit
Montagekomponenten  Anschlussplatte, Wandmontage, Doppelgelenkarm
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  25.4-76.2 cm (10"-30")
Max. Ladegewicht  11.3 kg
Funktionen  Verstellbare Höhe, einstellbare Tiefe, Querformatfunktion, Hochformatfunktion, Gasfedertechnologie, Centris Extreme Tilt

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,7 kg
Einstellbare Tiefe:
6.22-51.23 cm
Material:
Aluminium
Farbe:
Schwarz
Typ:
Befestigungskit
Montagekomponenten:
Anschlussplatte, Wandmontage, Doppelgelenkarm
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Wandmontage
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
25.4-76.2 cm (10"-30")
Max. Ladegewicht:
11.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer schwarz, bildschirmständer, chief, k1w120b, kontour, maximale, single, wall, schwarz, wandmontage, 1030, wandhalter, desktopmonitor, farbe:, verlängerung:, höhenverstellung:, typische, monitorgrößen:10, max., gewichtsaufnamhe:, 11.3, dynamic, monitor, mount, displays, 1030", black, befestigungskit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,80*
€ 363,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,51*
€ 359,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,27*
€ 332,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,31*
€ 324,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,58*
€ 299,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.