Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief Thinstall Center Channel Speaker Adapter - Black - Montagekomponente (Schnittstellengabel) - für Lautsprecher - Schwarz - Armmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chief TA350 Zubehör für Monitorhalterung
Chief TA350 Zubehör für Monitorhalterung
Artikel-Nr.:
     2753M-4932046
Herst.-Nr.:
     TA350
EAN/GTIN:
     0841872151830
Suchbegriffe:
Center-Lautsprecher
Centerlautsprecher
Lautsprecher-Halterung
Lautsprecher-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Chief Thinstall Center Channel Speaker Adapter - Black - Montagekomponente (Schnittstellengabel) - für Lautsprecher - Schwarz - Armmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Chief
Hersteller Art. Nr.  TA350
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Chief Thinstall Center Channel Speaker Adapter - Black Montagekomponente - für Lautsprecher - Schwarz
Produktbeschreibung  Chief Thinstall TA350 - Montagekomponente
Produkttyp  Montagekomponente - Armmontage
Montagekomponenten  Schnittstellengabel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.2 cm x 2.1 cm x 22.9 cm
Empfohlene Verwendung  Lautsprecher
Max. Ladegewicht  4.5 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  43.2 cm
Tiefe  2.1 cm
Höhe  22.9 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Montagekomponente
Montagekomponenten  Schnittstellengabel
Empfohlene Verwendung  Lautsprecher
Platzierung/Montage  Armmontage
Max. Ladegewicht  4.5 kg
Funktionen  Verstellbare Höhe, niedriges Profil

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Breite:
43.2 cm
Tiefe:
2.1 cm
Höhe:
22.9 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Montagekomponente
Montagekomponenten:
Schnittstellengabel
Empfohlene Verwendung:
Lautsprecher
Platzierung/Montage:
Armmontage
Max. Ladegewicht:
4.5 kg
Funktionen:
Verstellbare Höhe, niedriges Profil
Weitere Suchbegriffe: Lautsprecherhalterung, lautsprecher halterung, chief, ta350, thinstall, lautsprecher, adapter, schwarz, center, channel, speaker, black, montagekomponente, schnittstellengabel, armmontage, geräteplatte, wand, compliant, jsb2090b, ts325, ts318t, ts318s, 2090, gerteplatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 111,54*
€ 142,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 112,05*
€ 144,62*
Frei Haus
ab € 116,12*
€ 148,69*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,62*
€ 172,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,68*
€ 169,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,21*
€ 151,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,56*
€ 148,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,05*
€ 133,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.