Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer A-10AE - Verstärker - 2 x 50 Watt - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pioneer A-10AE Schwarz
Pioneer A-10AE Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4803131
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     A-10AE-B
EAN/GTIN:
     4573211153965
Suchbegriffe:
Stereo Verstärker
stereo verstärker

Übersicht

Kurzinfo  Pioneer A-10AE - Verstärker - 2 x 50 Watt - Schwarz
Gruppe  Heim-Audio
Hersteller  Pioneer
Hersteller Art. Nr.  A-10AE-B
Modell  A-10AE
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Pioneer A-10AE - Verstärker
Produkttyp  Verstärker
Farbe  Schwarz
Audiokanäle  Stereo
Audiospezifikationen  Verstärker - 10 - 100000 Hz - 103 dB
Klangeffekte  Lautstärke
Ausgabeleistung  100 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.5 cm x 32.3 cm x 12.9 cm
Gewicht  6.8 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Verstärker
Farbe  Schwarz
  
Audiosystem  
Audiokanäle  Stereo
Funktionen  Verstärker
Klangeffekte  Lautstärke
Audiospezifikationen  Verstärker - Reaktionsbandbreite - 10 - 100000 Hz - S/N - 103 dB
Anzahl der Eingangskanäle  2 Kanäle
Kanalausgabezahl  2 Kanäle
Ausgabeleistung  50 Watt
Ausgangsleistung/gesamt  100 Watt
Einzelheiten der Verstärkerausgabe  50 Watt - 4 Ohm - 20 - 20000 Hz - Gesamte harmonische Verzerrung 0.9% - 2 Kanäle (Haupt-)
30 Watt - 8 Ohm - 20 - 20000 Hz - Gesamte harmonische Verzerrung 0.7% - 2 Kanäle (Haupt-)
Tiefenregelung  Ja
Höhenregelung  Ja
Besonderheiten  Source Direct, Balancesteuerung, unterstützt MM Patronen
  
Verbindungen  
Anschlüsse  Kopfhörer (Stereohörer 6,3 mm) - Vorderseite
Phono-Eingang (RCA Phono x 2) - Rückseite
4 x Audio Line-In (RCA Phono x 2) - Rückseite
Audio Line-Out (RCA Phono x 2) - Rückseite
2 x Lautsprecherausgang - Rückseite
  
Stromversorgung  
Leistungsaufnahme im Betrieb  130 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.2 Watt
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  43.5 cm
Tiefe  32.3 cm
Höhe  12.9 cm
Gewicht  6.8 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,0 kg
Produkttyp:
Verstärker
Farbe:
Schwarz
Audiokanäle:
Stereo
Funktionen:
Verstärker
Klangeffekte:
Lautstärke
Anzahl der Eingangskanäle:
2 Kanäle
Kanalausgabezahl:
2 Kanäle
Ausgabeleistung:
50 Watt
Ausgangsleistung/gesamt:
100 Watt
Tiefenregelung:
Ja
Höhenregelung:
Ja
Besonderheiten:
Source Direct, Balancesteuerung, unterstützt MM Patronen
Leistungsaufnahme im Betrieb:
130 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.2 Watt
Breite:
43.5 cm
Tiefe:
32.3 cm
Höhe:
12.9 cm
Weitere Suchbegriffe: pioneer, a10aeb, schwarz, 10ae, a10ae, verstärker, watt, verstrker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 194,47*
€ 226,05*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 216,46*
€ 249,42*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 241,38*
€ 274,29*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,29*
€ 326,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,89*
€ 322,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,86*
€ 315,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,90*
€ 311,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,38*
€ 287,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pioneer
A-10AE-S
ab € 216,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.