Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer A-10AE Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer A-10AE Schwarz
Pioneer A-10AE Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62296461
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     A-10AE-B
EAN/GTIN:
     4573211153965
Suchbegriffe:
Stereo Verstärker
stereo verstärker
Optimieren Sie Ihr Audiosystem mit der neuen Direct Energy-Technologie von Pioneer
Der Vollverstärker A-10AE basiert auf dem Konzept „Direct Energy Design“ von Pioneer und bietet einen hohen Signal-Rauschabstand für ein hervorragendes, realitätsnahes Klangfeld. Highlight Features wie die isolierte Stromversorgung, die Direct-Funktion und der MM-Phono-Eingang sorgen für glasklaren Klang und einen Hörgenuss ganz nah am Original.

Isolierte Stromversorgung
Separate Wicklungen für Leistungsverstärker, Vorverstärker und Regler im Netztrafo verhindern gegenseitige Interferenzen.

Direct-Funktion
Die Direct-Funktionen des A-10AE erlauben die Überbrückung anderer Schaltkreise, ausgenommen die Lautstärkeregelung. Diese feingetunte Funktion verbessert die Musikalität, für ein optimales Musikhörerlebnis.

„Anti Standing Wave“-Entkopplungsfüße
Die speziell geformten „Anti Standing Wave"-Entkopplungsfüße ohne parallele Seiten dienen der Resonanzvermeidung. Sie sorgen für eine präzise Klanglokalisierung und einen reinen Klang und tragen zudem zur nahtlosen Verbindung zwischen den Kanälen bei und verbessern das Verhalten bei schnellen Sounds.

Lautsprecherterminals aus nicht magnetischem Material
Die Lautsprecherterminals sind aus einem nicht magnetischem Material, das gegen Außengeräusche weniger empfindlich ist und besonders reine Signale an die Lautsprecher überträgt.

MM-Phono-Eingang
Der A-10AE verfügt über einen MM-Phono-Eingang für den Anschluss eines Plattenspielers, damit Sie Ihre Vinylplatten in bester Audioqualität genießen können.

Direct Energy Design / Direct Energy-Bauweise
Das Direct Energy Design von Pioneer basiert auf dem Direct-Energy-Konzept – Verlustfreie Übertragung vom Verstärker zu den Lautsprechern. Diesem Prinzip folgend, bieten die neuesten integrierten Verstärker eine optimierte Stromversorgung, verbesserte Ausgangsschaltkreise und eine bessere Anordnung der Bauteile. Das Gerät liefert einen klareren Sound mit weniger Verzerrungen. Das Ergebnis ist ein integrierter Verstärker mit exzellenter Signalübertragung und hohem Signal-Rauschabstand für die beste Musikwiedergabe.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
323 mm
Höhe
129 mm
Gewicht
6800 g
Audio
Rauschverhältnis (SNR)
103 dB
Frequenzbereich
10 - 100000 Hz
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Drehregler
Bass-Justage
Ja
Treble Justage
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Material
Stahl
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-Ausgänge (RCA)
1
Phono Audio-In (L,R)
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
130 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,08*
€ 271,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,82*
€ 262,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,99*
€ 258,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,89*
€ 254,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,12*
€ 229,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pioneer
A-10AE-S
ab € 217,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.