Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 12545 - Rechteckig - Weiß - Papier - Tischdecke - 800 mm - 50 m (12545)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-4784588
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12545
EAN/GTIN:
     4002911125458
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
Tischdecke

Produkttext

Papiertischtuch mit Damastprägung auf Rolle - Länge: 50 m - Breite: 80 cm - Stärke: 40 gr/m²

Hauptmerkmale

Merkmale  
Formfaktor  Rechteckig
Produktfarbe  Weiß
Material  Papier
Produkttyp  Tischdecke
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  800 mm
Länge (mm)  50 m
  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Formfaktor:
Rechteckig
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Papier
Produkttyp:
Tischdecke
Breite:
800 mm
Länge (mm):
50 m
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Tischtuch, Tischtuchrolle, Wachstischdecke, Wachstuchtischdecke, papstar tischtuchrolle 50m weiß, papiertischdecke, papiertischdecke 50m, 12545, papstar, weiß, damasttischtuch, l)50, papiertischtuch, damastprägung, stärke:, g/qm, stück, rechteckig, papier, tischdecke, damastprgung, strke, stck, damast, tischtuch, stärke
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
6
pro Packung
€ 4,99*
ab € 8,50*
€ 8,50*
10 Tage
100
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,30*
€ 8,54*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 7,39*
€ 11,66*
7 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,45*
€ 13,42*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 35,48*
€ 47,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11351
ab € 2,79*
Sonstiges
PAPSTAR
12540
ab € 1,89*
Sonstiges
PAPSTAR
12541
ab € 3,75*
Sonstiges
PAPSTAR
12542
ab € 7,55*
Sonstiges
PAPSTAR
12549
ab € 14,26*
Sonstiges
PAPSTAR
12571
ab € 15,59*
Sonstiges
PAPSTAR
12572
ab € 15,59*
Sonstiges
PAPSTAR
12573
ab € 15,59*
Sonstiges
PAPSTAR
12575
ab € 15,58*
Sonstiges
PAPSTAR
12576
ab € 15,60*
Sonstiges
PAPSTAR
16794
ab € 15,60*
Sonstiges
PAPSTAR
18546
ab € 1,91*
Sonstiges
PAPSTAR
18547
ab € 9,81*
Sonstiges
PAPSTAR
18548
ab € 16,75*
Sonstiges
PAPSTAR
18587
ab € 2,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.