Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertischtuch mit Damastprägung 50 m x 0,8 m weiss


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Papiertischtuch mit Damastprägung 50 m x 0,8 m weiss
Papiertischtuch mit Damastprägung 50 m x 0,8 m weiss
Papiertischtuch mit Damastprägung 50 m x 0,8 m weiss
Artikel-Nr.:
     2909-4002911225455
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     12545
EAN/GTIN:
     4002911225455
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
Tischdecke
Papiertischtuch mit Damastprägung 50 m x 0,8 m weiss

Papiertischtuch mit Damastprägung auf Rolle

- Länge: 50 m
- Breite: 80 cm
- Stärke: 40 gr/m²

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Höhe:
50 m
Breite:
,8 m
Gewicht:
1580,5
Material:
Papier, recycled
Materialdicke:
40 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
80
Breite der Einzelpackung:
9
Tiefe der Einzelpackung:
9
Bruttogewicht der Einzelpackung:
1587,9
Professional:
Professional Produkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 10,66*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,26*
€ 11,39*
7 Tage
unbekannt
6
pro Packung
€ 7,90*
ab € 7,54*
€ 13,63*
8 Tage
unbekannt
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 7,67*
€ 15,30*
Lager 2909
20
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 51,00*
€ 51,00*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 51,00*
€ 60,69
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 6 Packungen (€ 8,50* pro Packung)
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
11351
ab € 2,79*
Sonstiges
PAPSTAR
12540
ab € 1,79*
Sonstiges
PAPSTAR
12541
ab € 3,78*
Sonstiges
PAPSTAR
12542
ab € 7,49*
Sonstiges
PAPSTAR
12549
ab € 14,24*
Sonstiges
PAPSTAR
12571
ab € 15,58*
Sonstiges
PAPSTAR
12572
ab € 15,58*
Sonstiges
PAPSTAR
12573
ab € 15,58*
Sonstiges
PAPSTAR
12575
ab € 15,58*
Sonstiges
PAPSTAR
12576
ab € 15,61*
Sonstiges
PAPSTAR
16794
ab € 15,59*
Sonstiges
PAPSTAR
18546
ab € 1,91*
Sonstiges
PAPSTAR
18547
ab € 9,79*
Sonstiges
PAPSTAR
18548
ab € 16,74*
Sonstiges
PAPSTAR
18587
ab € 3,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.