Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 18548 Tischläufer


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 18548 Tischläufer
Papstar 18548 Tischläufer
Papstar 18548 Tischläufer
Artikel-Nr.:
     6855-4002911185483
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     18548
EAN/GTIN:
     4002911185483
Suchbegriffe:
Papiertischdecke
Papiertischtuch
Tischtuchpapier
Tischläufer
Papiertischtuch mit Damastprägung auf Rolle

- Länge: 100 m
- Breite: 1,2 m
- Stärke: 40 gr/m²

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Länge (mm)
100000 mm
Paketgewicht
4809.7 g
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungshöhe
1200 mm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6855
1
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 22,00*
€ 22,00*
3 Tage
60
3
pro Packung
€ 4,99*
ab € 22,00*
€ 22,00*
9 Tage
100
3
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,79*
€ 23,03*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 19,48*
€ 27,88*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 30,22*
€ 40,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,00*
€ 26,18
pro Packung
Lagerstand: Lager 6855
Versand: Lager 6855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6855
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PAPSTAR
18547
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.