Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang XP - Weitwinkelobjektiv - 14 mm - f/2.4 - Nikon F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang XP 14mm F2.4, Nikon F SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang XP 14mm F2.4, Nikon F SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang XP 14mm F2.4, Nikon F SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang XP 14mm F2.4, Nikon F SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Samyang XP 14mm F2.4, Nikon F SLR Weitwinkelobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4771377
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22562
EAN/GTIN:
     8809298880750
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang XP - Weitwinkelobjektiv - 14 mm - f/2.4 - Nikon F
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  22562
Modell  XP
EAN/UPC  8809298880750

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang XP Weitwinkelobjektiv - 14 mm
Objektivsystem  Weitwinkelobjektiv
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp  Nikon F
Blendenöffnung  F/2.4
Brennweite  14 mm
Min. Fokussierungsabstand  28 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  14 Gruppen / 18 Elemente
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Länge  10.94 cm
Gewicht  791 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  10.94 cm
Durchmesser  9.5 cm
Gewicht  791 g
  
Objektivsystem  
Typ  Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen  Weitwinkel
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite  14 mm
Blendenöffnung  F/2.4
Mindestöffnung  F/22
Vergrößerung  0.08
Min. Fokussierungsabstand  28 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  114.1 Grad
Objektivkonstruktion  14 Gruppen / 18 Elemente
Blendenlamellen  9
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Nikon F
Merkmale  ED-Glas, eingebaute Objektivkappe, Aspherisches Objektiv, HR-Objektiv (High Refractivity), Hybrid-Asphärische Linse
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Staubhaube, Objektivkasten

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Länge:
10.94 cm
Durchmesser:
9.5 cm
Typ:
Weitwinkelobjektiv
Besondere Funktionen:
Weitwinkel
Für:
Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
14 mm
Blendenöffnung:
F/2.4
Mindestöffnung:
F/22
Vergrößerung:
0.08
Min. Fokussierungsabstand:
28 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
114.1 Grad
Objektivkonstruktion:
14 Gruppen / 18 Elemente
Blendenlamellen:
9
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Nikon F
Zubehör im Lieferumfang:
Staubhaube, Objektivkasten
Weitere Suchbegriffe: Reportageobjektive, Superweitwinkelobjektive, Weitwinkelobjektiv, samyang weitwinkelobjektiv, kameraobjektiv, samyang, 22562, nikon, 14mm, f2.4, premium, objektiv, weitwinkelobjektiv, f/2.4, 2414
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 554,45*
€ 623,36*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 838,39*
€ 926,06*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 830,47*
€ 926,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 926,06*
€ 1.102,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 924,51*
€ 1.100,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 903,63*
€ 1.075,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,76*
€ 1.048,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 838,39*
€ 997,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.