Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GOOGLE Pixel 6 Pro 128GB schwarz DualSim 17,04cm 17,00cm (6,71") (GA03164-GB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Google Pixel 6 Pro 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 128 GB 5003 mAh Schwarz
Google Pixel 6 Pro 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 128 GB 5003 mAh Schwarz
Google Pixel 6 Pro 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 128 GB 5003 mAh Schwarz
Google Pixel 6 Pro 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 12 GB 128 GB 5003 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4711030
Hersteller:
     Google
Herst.-Nr.:
     GA03164-GB
EAN/GTIN:
     0810029930918
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Google Phone
GOOGLE Pixel 6 Pro 128GB schwarz DualSim 17,04cm 17,00cm (6,71") (GA03164-GB)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Google Smartphone, Smartphone Google, Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, smartphone 6 zoll, smartphone, 8gb 128gb smartphone, google, pixel, 03164, ga03164gb, 128gb, black, ga03164, 99932668, android, 12gb, juodas, stormy, 0810029930659, speicher, 12gb/128gb, 12/128, 12.0, 12/128gb, dual, schwarz, dualsim, 12gb128gb, 12128, 12128gb, 1704cm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 373,58*
€ 373,58*
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 378,49*
€ 442,62*
Frei Haus
ab € 642,26*
€ 722,82*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,58*
€ 444,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.