Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-4599081 Herst.-Nr.: DSXA510BD.EUR EAN/GTIN: 4548736056671 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | | Gruppe | Audio für das Auto | Hersteller | Sony | Hersteller Art. Nr. | DSXA510BD.EUR | EAN/UPC | 4548736056671 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Sony DSX-A510BD - Auto - Digital Receiver - in-dash-Einheit - Voll-DIN | Produkttyp | Digital Receiver | Integrierte Komponenten | Radio, DAB-Radio, USB-Host | Medieninhaltsquelle | USB-Host, Bluetooth | Audio-Formate | WMA, AAC, MP3, FLAC | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 17.8 cm x 11.9 cm x 5 cm | Gewicht | 700 g | Formfaktor | Voll-DIN - in-dash-Einheit | Klang-Ausgabemodus | Stereo | Klangeffekte | Extra Bass | Equalizer | Digital Graphic - 10 Bandbereiche | Max. Ausgabeleistung / Kanalzahl | 55 Watt x 4 | Radio | DAB/DAB+/AM/FM | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Gruppe: | Audio für das Auto | Hersteller: | Sony | Hersteller Art. Nr.: | DSXA510BD.EUR | EAN/UPC: | 4548736056671 | Produkttyp: | Digital Receiver | Integrierte Komponenten: | Radio, DAB-Radio, USB-Host | Medieninhaltsquelle: | USB-Host, Bluetooth | Audio-Formate: | WMA, AAC, MP3, FLAC | Formfaktor: | Voll-DIN - in-dash-Einheit | Klang-Ausgabemodus: | Stereo | Klangeffekte: | Extra Bass | Equalizer: | Digital Graphic - 10 Bandbereiche | Max. Ausgabeleistung / Kanalzahl: | 55 Watt x 4 | Radio: | DAB/DAB+/AM/FM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sony, dsxa510bd, a510bd, dsxa510bdeur, dsxa510bd.eur, auto, digital, receiver, armaturenbrett, einzeldin, watt, einzel, mediatuner, aux/usb/ipod/dab+/bt, blau, dsxa510, dab+, tuner, auxusbipoddabbt, media, ipod, a510 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 129,10* | € 160,78* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 138,55* | € 172,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|