Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony DSX-A510BD Funkempfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony DSX-A510BD Funkempfänger Schwarz
Sony DSX-A510BD Funkempfänger Schwarz
Sony DSX-A510BD Funkempfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-48866808
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     DSXA510BD.EUR
EAN/GTIN:
     4548736056671
Suchbegriffe:
Autoradio
autoradio sony
autoradio
1din autoradio
Weitere Informationen:
Bildschirm
Display
LCD
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
119 mm
Abmessungen (BxTxH)
178 x 50 x 119 mm
Gewicht
700 g
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,75*
€ 179,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.