Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision VFM-W2X2 - Klammer - für LCD-Display - verriegelbar - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 50.8-127 cm (20"-50") - Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vision VFM-W2X2V2 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
Vision VFM-W2X2V2 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
Vision VFM-W2X2V2 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
Vision VFM-W2X2V2 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4559962
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     VFM-W2X2V2
EAN/GTIN:
     4754702000009
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Vision VFM-W2X2 - Klammer - für LCD-Display - verriegelbar - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 50.8-127 cm (20"-50") - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vision
Hersteller Art. Nr.  VFM-W2X2V2
Modell  VFM-W2X2
EAN/UPC  4754702000009

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vision VFM-W2X2 - Klammer - für LCD-Display
Produkttyp  Klammer - Wandmontage - verriegelbar
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  23 cm x 1.3 cm x 23 cm
Gewicht  710 g
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  50.8-127 cm (20"-50")
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Max. Ladegewicht  25 kg
Material  Stahl
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  23 cm
Tiefe  1.3 cm
Höhe  23 cm
Gewicht  710 g
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Klammer
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Verriegelbar  Ja
Empfohlene Display-Größe  50.8-127 cm (20"-50")
Max. Ladegewicht  25 kg
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  23.9 cm x 2.5 cm x 23.9 cm / 970 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
Breite:
23 cm
Tiefe:
1.3 cm
Höhe:
23 cm
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Typ:
Klammer
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Wandmontage
VESA-Halterung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Verriegelbar:
Ja
Empfohlene Display-Größe:
50.8-127 cm (20"-50")
Max. Ladegewicht:
25 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
23.9 cm x 2.5 cm x 23.9 cm / 970 g
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Rändelschraube (ohne Norm), halterung tv, vision, vfmw2x2v2, zoll, montage, w2x2v2, bildschirmwandhalterung, jahre, garantie, geeignet, bildschirm, 3055, vesagrößen, verwendung, rändelschrauben, befestigung, bildschirms, schnellere, hochoder, querforma, vfmw2x2, klammer, lcddisplay, verriegelbar, stahl, schwarz, bildschirmgröße:
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
397
Frei Haus
ab € 15,55*
€ 22,05*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,08*
€ 32,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.