Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision VFM-W2X2V2 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision VFM-W2X2V2 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
Vision VFM-W2X2V2 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
Vision VFM-W2X2V2 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
Vision VFM-W2X2V2 TV-Halterung 106,7 cm (42") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-56213368
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     VFM-W2X2V2
EAN/GTIN:
     4754702000009
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Anti-Diebstahlfunktion
Ja
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
28
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
710 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
239 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
239 mm
Paketgewicht
970 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
25 kg
Maximale Bildschirmgröße
42 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Minimum Bildschirmgröße
14 "
Geeignet für Computermonitor
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100,200 x 100,200 x 200 mm
Ergonomie
Abstand zur Wand (max)
13 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.