Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Antenna Adapter Plug ISO Drahtverbinder ISO/DIN Silber (00042625)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama Antenna Adapter Plug ISO Drahtverbinder ISO/DIN Silber
Hama Antenna Adapter Plug ISO Drahtverbinder ISO/DIN Silber
Artikel-Nr.:
     2753M-4542998
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00042625
EAN/GTIN:
     4007249426253
Suchbegriffe:
Antennenadapter
Adapter Antennenstecker
Antennenstecker Adapter
Autoradio-Adapterkabel

Produkttext

Schaffen Sie außergewöhnliche Verbindungen und schlagen eine Brücke von der Vergangenheit zur Gegenwart. Dies ermöglicht Ihnen der kompakte Antennenadapter "Antennen-Stecker-ISO, voll geschirmt, abgewinkelt - Antennen-Kupplung-DIN" auf ganz einfache Weise. Antennenkabel mit alter 150-Ohm-Buchse können Sie mit diesem Adapter problemlos an Autoradios mit einem modernen 50-Ohm-Eingang anschließen. Ihre alte Antenne müssen Sie dank dieses vollgeschirmten Adapters nicht wegwerfen. Die um 90° abgewinkelte Steckerversion läßt eine unauffällige Verkabelung auf engstem Raum zu, da Sie Ihre Leitungen in den Ecken des Fahrgastraumes verschwinden lassen können. Besser geht es nicht. Kompaktadapter mit altem Stecker 150 Ohm kann an Autoradios mit 50 Ohm-Eingang angeschlossen werden 90° abgewinkelt voll geschirmt

Hauptmerkmale

Funktionen  
Stecker  ISO/DIN
Produktfarbe  Silber

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Stecker:
ISO/DIN
Produktfarbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Antennenkabel KFZ, Autoantennenkabel, Autoradio-Antennenkabel, KFZ-Antennenkabel, Netzadapter, Reise-Stecker-Adapter, Reiseadapter, Reisestecker, Stromadapter, hama reiseadapter world, antennenadapter, hama antennenadapter, 00042625, hama, stecker, kupplung, antenna, adapter, plug, drahtverbinder, iso/din, silber, isodin, antennen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
15
€ 6,99*
ab € 8,27*
€ 11,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,56*
€ 20,68*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.