Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Antenna Adapter Plug ISO Drahtverbinder ISO/DIN Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Antenna Adapter Plug ISO Drahtverbinder ISO/DIN Silber
Hama Antenna Adapter Plug ISO Drahtverbinder ISO/DIN Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1825284
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00042625
EAN/GTIN:
     4007249426253
Suchbegriffe:
Antennenadapter
Adapter Antennenstecker
Antennenstecker Adapter
Autoradio-Adapterkabel
Schaffen Sie außergewöhnliche Verbindungen und schlagen eine Brücke von der Vergangenheit zur Gegenwart. Dies ermöglicht Ihnen der kompakte Antennenadapter "Antennen-Stecker-ISO, voll geschirmt, abgewinkelt - Antennen-Kupplung-DIN" auf ganz einfache Weise. Antennenkabel mit alter 150-Ohm-Buchse können Sie mit diesem Adapter problemlos an Autoradios mit einem modernen 50-Ohm-Eingang anschließen. Ihre alte Antenne müssen Sie dank dieses vollgeschirmten Adapters nicht wegwerfen. Die um 90° abgewinkelte Steckerversion läßt eine unauffällige Verkabelung auf engstem Raum zu, da Sie Ihre Leitungen in den Ecken des Fahrgastraumes verschwinden lassen können. Besser geht es nicht. - Kompaktadapter mit altem Stecker 150 Ohm - kann an Autoradios mit 50 Ohm-Eingang angeschlossen werden - 90° abgewinkelt - voll geschirmt
Weitere Informationen:
Merkmale
Stecker
ISO/DIN
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.