Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OLYMPIA Joy II - Mobiltelefon - Dual-SIM - microSD slot - LCD - Schwarz (2219)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-4463907
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     2219
EAN/GTIN:
     4030152022199
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  OLYMPIA Joy II - Mobiltelefon - Dual-SIM - microSD slot - LCD - Schwarz
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  OLYMPIA
Hersteller Art. Nr.  2219
Modell  Joy II
EAN/UPC  4030152022199

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  OLYMPIA Joy II - Schwarz - GSM - Mobiltelefon
Produkttyp  Mobiltelefon
Anzeige  LCD-Anzeige - 6.1 cm (2.4") - LCD
Besonderheiten  UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Unterstützte Speicherkarte  microSDHC Steckplatz - bis zu 32 GB
Service Provider  Nicht angegeben
Formfaktor  Bar
SIM-Karte  Dual-SIM
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth
Nachrichtendienste  SMS
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, Micro-USB
Gesprächszeit  Bis zu 240 Minuten
Standby-Zeit  Bis zu 120 Stunden
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  54 mm x 12 mm x 131 mm
Gewicht  64 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mobiltelefon
Formfaktor  Bar - Ja
Integrierte Komponenten  UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Breite  54 mm
Tiefe  12 mm
Höhe  131 mm
Gewicht  64 g
Gehäusefarbe  Schwarz
  
Mobil  
Technologie  GSM
Service Provider  Nicht angegeben
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
  
Nachrichtenvermittlung und Internet  
Nachrichtendienste  SMS
  
Kommunikation  
2G-Band  850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth
  
Telefonmerkmale  
Telefonfunktionen  Freisprechgerät, Call Timer, Vibrationsalarm
Zusätzliche Funktionen  SOS-Taste, Wecker
  
Speicher  
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC, microSD - bis zu 32 GB
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige
Technologie  LCD
Diagonalabmessung  6.1 cm (2.4")
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm
Micro-USB
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Kapazität  600 mAh
Sprechzeit  240 Minuten
Standby-Zeit  120 Stunden
Laufzeitdetails  Sprechen (GSM): bis zu 240 min
Bereitschaft (GSM): bis zu 120 Std.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  HAC (Hearing Aid Compatible)
Zubehör im Lieferumfang  Ladestation
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  30 - 75%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Mobiltelefon
Formfaktor:
Bar - Ja
Integrierte Komponenten:
UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Breite:
54 mm
Tiefe:
12 mm
Höhe:
131 mm
Gehäusefarbe:
Schwarz
Technologie:
GSM
Service Provider:
Nicht angegeben
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Nachrichtendienste:
SMS
2G-Band:
850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM
Drahtlose Schnittstelle:
Bluetooth
Telefonfunktionen:
Freisprechgerät, Call Timer, Vibrationsalarm
Zusätzliche Funktionen:
SOS-Taste, Wecker
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC, microSD - bis zu 32 GB
Typ:
LCD-Anzeige
Diagonalabmessung:
6.1 cm (2.4")
Anschlusstyp:
Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm , Micro-USB
Kapazität:
600 mAh
Sprechzeit:
240 Minuten
Standby-Zeit:
120 Stunden
Kennzeichnung:
HAC (Hearing Aid Compatible)
Zubehör im Lieferumfang:
Ladestation
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
30 - 75%
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, olympia smartphone, smartphone, android smartphone schwarz, olympia, 2219, schwarz, phone, feature, dualsim, microsd, slot, lcdanzeige, dual, anzeige, zoll, camera, mobiltelefon, extragroße, tasten, black, extragroe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
9
€ 5,00*
ab € 24,71*
€ 33,96*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 28,80*
€ 39,19*
11 Tage
9
€ 5,87*
ab € 30,52*
€ 41,47*
€ 6,78*
ab € 31,94*
€ 43,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,56*
€ 44,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
2220
ab € 29,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.