Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1172640005 Ladegerät für Mobilgeräte Indoor Schwarz (1172640005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-4462120
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1172640005
EAN/GTIN:
     4007123654192
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Hauptmerkmale

Leistungen  
Aufladetyp  Indoor
Aufladekompatibilität  Universal
Energiequelle  AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse  1
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistung  
Eingangsspannung  100 - 240 V
Eingangsfrequenz  50/60 Hz
Maximale Ausgangsspannung  5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom  2 A
Stromstecker-Typ  Typ C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  65 mm
Tiefe  40 mm
Höhe  60 mm
Gewicht  60 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Aufladetyp:
Indoor
Aufladekompatibilität:
Universal
Energiequelle:
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Produktfarbe:
Schwarz
Eingangsspannung:
100 - 240 V
Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Maximale Ausgangsspannung:
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom:
2 A
Stromstecker-Typ:
Typ C
Breite:
65 mm
Tiefe:
40 mm
Höhe:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Uniladegerät, Universalladegerät, ladegerät usb 2a, universalladegerät, brennenstuhl ladegerät usb, 1172640005, brennenstuhl, ladenetzteil, 5v/2a, schwarz, usbladegert, 5v2a, lade, netzteil, usbladegerät, steckdose, ausgangsstrom, max., usba, 50/60, ausgangsspannung, stück, ladegerät, mobilgeräte, indoor, 5060, stck, ladegert, mobilgerte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 7,13*
€ 10,96*
€ 5,95*
ab € 7,53*
€ 10,99*
€ 6,70*
ab € 8,13*
€ 11,84*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,88*
€ 35,49*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.