Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ET-ELT23 - Long-Throw-Zoomobjektiv - 74,8 mm - 118,2 mm - f/1,8-2,3 - für PT-EW540, EW730, EX610, EX800, EZ580, EZ770, MW530, MW630, MW730, MZ570, MZ670, MZ770 (ET-ELT23)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic ET-ELT23 Projektionslinse PT-MZ770/MZ670/MZ570/EZ770Z PT-MW730/MW630/MW530/EW730Z PT-EX800Z
Panasonic ET-ELT23 Projektionslinse PT-MZ770/MZ670/MZ570/EZ770Z PT-MW730/MW630/MW530/EW730Z PT-EX800Z
Artikel-Nr.:
     2753M-4451605
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ET-ELT23
EAN/GTIN:
     4010869279185
Suchbegriffe:
Beamer Objektiv
beamer objektiv

Übersicht

Kurzinfo  Panasonic ET-ELT23 - Long-Throw-Zoomobjektiv - 74.8 mm - 118.2 mm - f/1.8-2.3 - für PT-EW540, EW730, EX610, EX800, EZ580, EZ770, MW530, MW630, MW730, MZ570, MZ670, MZ770
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Panasonic
Hersteller Art. Nr.  ET-ELT23
Modell  ET-ELT23
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Panasonic ET-ELT23 - Long-Throw-Zoomobjektiv - 74.8 mm - 118.2 mm
Objektivsystem  Long-Throw-Zoomobjektiv
Für  Projektor
Blendenöffnung  F/1.8-2.3
Brennweite  74.8 mm - 118.2 mm
Optisches Zoom  1.6 x
Besondere Funktionen  Tele, Zoom
Länge  19.6 cm
Gewicht  1.2 kg
Entwickelt für  PT-EW540, EW640, EW730, EX610, EX800, EZ580, EZ770, MW530, MW630, MW730, MZ570, MZ670, MZ770

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  19.6 cm
Durchmesser  10.8 cm
Gewicht  1.2 kg
  
Objektivsystem  
Typ  Long-Throw-Zoomobjektiv
Besondere Funktionen  Tele, Zoom
Für  Projektor
Brennweite  74.8 mm - 118.2 mm
Blendenöffnung  F/1.8-2.3
Optisches Zoom  1.6 x
Projektionsverhältnis  4.6-7.2:1
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Panasonic PT-EW540E, EW540EJ, EW540LE, EW540LEJ, EW540LU, EW540U, EW640E, EW640EJ, EW640LE, EW640LEJ, EW640LU, EW640U, EW730Z, EW730ZEJ, EW730ZL, EW730ZLEJ, EW730ZLU, EW730ZU, EX610E, EX610EJ, EX610EL, EX610LE, EX610LEJ, EX610LU, EX610U, EX800Z, EX800ZE, EX800ZEJ, EX800ZELJ, EX800ZL, EX800ZLEJ, EX800ZLU, EX800ZU, EZ580E, EZ580EJ, EZ580EL, EZ580LE, EZ580LEJ, EZ580LU, EZ580T, EZ580U, EZ770Z, EZ770ZE, EZ770ZEJ, EZ770ZELJ, EZ770ZL, EZ770ZLEJ, EZ770ZLU, EZ770ZU, MW530E, MW530EJ, MW530LE, MW530LEJ, MW530LU, MW530U, MW630E, MW630EJ, MW630LE, MW630LEJ, MW630LU, MW630U, MW730EJ, MW730LEJ, MZ570E, MZ570EJ, MZ570LE, MZ570LEJ, MZ570LU, MZ570U, MZ670E, MZ670EJ, MZ670LE, MZ670LEJ, MZ670LU, MZ670U, MZ770EJ, MZ770LBEJ, MZ770LBU, MZ770LEJ, MZ770U

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Länge:
19.6 cm
Durchmesser:
10.8 cm
Typ:
Long-Throw-Zoomobjektiv
Besondere Funktionen:
Tele, Zoom
Für:
Projektor
Brennweite:
74.8 mm - 118.2 mm
Blendenöffnung:
F/1.8-2.3
Optisches Zoom:
1.6 x
Projektionsverhältnis:
4.6-7.2:1
Weitere Suchbegriffe: etelt23, panasonic, elt23, ez580, ez770, mw530, mw630, mw730, mz570, mz670, longthrowzoomobjektiv, 74.8, 118.2, f/1.82.3, ptex610, mz680, mz770, mz780, mz880, 1182, f1823, long, throw, zoomobjektiv, ex610, wechselobjektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.059,82*
€ 1.131,86*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.351,56*
€ 1.440,05*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.440,05*
€ 1.713,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.427,88*
€ 1.699,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.394,08*
€ 1.658,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.373,08*
€ 1.633,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.351,56*
€ 1.608,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.