Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-4443157 Herst.-Nr.: WM6621 EAN/GTIN: 8716184066351 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | One For All ULTRA SLIM WM 6621 - Klammer - für Flachbildschirm - Aluminium-Baustahl - Bildschirmgröße: 81-213 cm (32"-84") - Wandmontage | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Universal Electronics | Hersteller Art. Nr. | WM6621 | EAN/UPC | 8716184066351 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | One For All ULTRA SLIM WM 6621 - Klammer - für Flachbildschirm | Produkttyp | Klammer - Wandmontage | Neigung | 15° | Anpassungen | Neigung | Empfohlene Verwendung | Flachbildschirm | Empfohlene Display-Größe | 81-213 cm (32"-84") | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm | Max. Ladegewicht | 80 kg | Material | Aluminium-Baustahl | Packungsinhalt | Wasserwaage | Ausführliche Details Allgemein | | Material | Aluminium-Baustahl | Packungsinhalt | Wasserwaage | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Klammer | Empfohlene Verwendung | Flachbildschirm | Platzierung/Montage | Wandmontage | VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 300 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 200 mm, 200 x 100 mm, 300 x 300 mm | Empfohlene Display-Größe | 81-213 cm (32"-84") | Neigung | 15° | Anpassungen | Neigung | Max. Ladegewicht | 80 kg | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Material: | Aluminium-Baustahl | Packungsinhalt: | Wasserwaage | Typ: | Klammer | Empfohlene Verwendung: | Flachbildschirm | Platzierung/Montage: | Wandmontage | Empfohlene Display-Größe: | 81-213 cm (32"-84") | Neigung: | 15° | Anpassungen: | Neigung | Max. Ladegewicht: | 80 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, 6621, universal, electronics, wm6621, bildschirmgröße:, bildschirmgre, bildschirmgröße, wandhalterung, ultra, slim, klammer, flachbildschirm, aluminiumbaustahl, 81213, 32"84", wandmontage, 3284, aluminium, baustahl, ultraslim, tilt, passend, flachbildschirme, curveddisplays, minimale, 84zoll |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,54* | € 48,05* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 36,66* | € 49,16* | | | | | 12 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 45,05* | € 60,27* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 48,89* | € 64,87* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 53,36* | € 70,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|