Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All Ultra Slim Line WM 6621 TV-Halterung 2,29 m (90") Weiß, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All Ultra Slim Line WM 6621 TV-Halterung 2,29 m (90") Weiß, Schwarz
One For All Ultra Slim Line WM 6621 TV-Halterung 2,29 m (90") Weiß, Schwarz
One For All Ultra Slim Line WM 6621 TV-Halterung 2,29 m (90") Weiß, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-60722435
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     WM 6621
EAN/GTIN:
     8716184066351
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Montage des TV-Gerätes flach an der Wand. 20mm Wandabstand. So wird das TV-Gerät fast selbst zum Teil der Wand.

Ultra Slim-Serie
Dezentes Design, smarte Technik und außerordentliche Qualität, aus langlebigen Werkstoffen.

Automatische Ver- und Entriegelung
Montage nur durch eine Person möglich. Das TV-Gerät wird per integrierten Ver- und Entriegelungsmechanismus einfach in die Wandhalterung eingerastet. Zur Entfernung einfach entriegeln und TV-Gerät aus dem TV-Wandhalter herausheben.

Einfache Ausrichtung im Anschluss an die Installation
Die Ausrichtung lässt sich im Anschluss an die Installation einfach per Schraubenzieher nachjustieren. So ist jederzeit die exakte und gerade Aufhängung des TV-Gerätes möglich.

Inklusive Wasserwaage
Zur exakten Ausrichtung liegt der Produktverpackung eine Wasserwaage bei.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
235 mm
Höhe des Versandkartons
155 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8716184066351
Lagenanzahl pro Palette
6 Stück(e)
Behälter- oder Hauptkartonsgewicht
380 kg
Design
Produktfarbe
Weiß, Schwarz
Lieferumfang
Montageset
Ja
Technische Details
Pallettenlänge netto
1.6 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe (min)
674 mm
Tiefe (max)
674 mm
Höhe
481 mm
Gewicht
2525 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
217 mm
Verpackungstiefe
720 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Paketgewicht
2830 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Maximale Bildschirmgröße
90 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100,200 x 100,200 x 200,300 x 300,300 x 200,400 x 300,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 15 °
Abstand zur Wand (max)
20 mm
Abstand zur Wand (min)
20 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.