Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

emporiaONE - Feature Phone - microSD slot - LCD-Anzeige - 240 x 320 Pixel - rear camera 2 MP - Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emporia ONE 6,1 cm (2.4") 80 g Schwarz, Rot Seniorentelefon
Emporia ONE 6,1 cm (2.4") 80 g Schwarz, Rot Seniorentelefon
Emporia ONE 6,1 cm (2.4") 80 g Schwarz, Rot Seniorentelefon
Emporia ONE 6,1 cm (2.4") 80 g Schwarz, Rot Seniorentelefon
Emporia ONE 6,1 cm (2.4") 80 g Schwarz, Rot Seniorentelefon
Emporia ONE 6,1 cm (2.4") 80 g Schwarz, Rot Seniorentelefon
Emporia ONE 6,1 cm (2.4") 80 g Schwarz, Rot Seniorentelefon
Emporia ONE 6,1 cm (2.4") 80 g Schwarz, Rot Seniorentelefon
Emporia ONE 6,1 cm (2.4") 80 g Schwarz, Rot Seniorentelefon
Emporia ONE 6,1 cm (2.4") 80 g Schwarz, Rot Seniorentelefon
Emporia ONE 6,1 cm (2.4") 80 g Schwarz, Rot Seniorentelefon
Emporia ONE 6,1 cm (2.4") 80 g Schwarz, Rot Seniorentelefon
Emporia ONE 6,1 cm (2.4") 80 g Schwarz, Rot Seniorentelefon
Emporia ONE 6,1 cm (2.4") 80 g Schwarz, Rot Seniorentelefon
Emporia ONE 6,1 cm (2.4") 80 g Schwarz, Rot Seniorentelefon
Emporia ONE 6,1 cm (2.4") 80 g Schwarz, Rot Seniorentelefon
Emporia ONE 6,1 cm (2.4") 80 g Schwarz, Rot Seniorentelefon
Artikel-Nr.:
     2753M-4400811
Hersteller:
     Emporia
Herst.-Nr.:
     V200_001
EAN/GTIN:
     9005613152475
Suchbegriffe:
Großtastenhandy
Seniorenhandy
Großtastentelefon
Seniorentelefon

Übersicht

Kurzinfo  emporiaONE - Feature Phone - microSD slot - LCD-Anzeige - 240 x 320 Pixel - rear camera 2 MP - Schwarz, Rot
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Emporia Telecom
Hersteller Art. Nr.  V200_001
Modell  ONE
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  emporiaONE Schwarz, Rot - Feature Phone - GSM
Produkttyp  Feature Phone
Anzeige  LCD-Anzeige - 240 x 320 Pixel - 6.1 cm (2.4") - TFT
Display (2.)  LCD-Anzeige - Farbe - 4.5 cm (1.77")
Besonderheiten  LED-Taschenlampe
Unterstützte Speicherkarte  microSDHC Steckplatz - bis zu 8 GB
Hauptkamera  2 Megapixel
Service Provider  Nicht angegeben
Formfaktor  Klapp-Handy
SIM-Karte  Eine SIM - Mini-SIM
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth
Nachrichtendienste  SMS, MMS
Steckverbinder  Micro-USB
Gesprächszeit  Bis zu 500 Minuten
Standby-Zeit  Bis zu 600 Stunden
Schutz  Spritzwassergeschützt
Farbe  Schwarz, Rot
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  51.5 mm x 18.6 mm x 104.3 mm
Gewicht  80 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Feature Phone
Formfaktor  Klapp-Handy - Ja
Schutz  Spritzwassergeschützt
Integrierte Komponenten  LED-Taschenlampe
Breite  51.5 mm
Tiefe  18.6 mm
Höhe  104.3 mm
Gewicht  80 g
Gehäusefarbe  Schwarz, Rot
  
Mobil  
Technologie  GSM
Service Provider  Nicht angegeben
SIM-Kartentyp  Mini-SIM
Anzahl SIM-Karten  Eine SIM
  
Nachrichtenvermittlung und Internet  
Nachrichtendienste  SMS, MMS
  
Kommunikation  
Datenübertragung  GPRS, EDGE
2G-Band  900 GSM, 1800 GSM
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth 3.0
Bluetooth-Profile  HFP, HSP, OPP, PBAP
  
Telefonmerkmale  
Telefonfunktionen  Freisprechgerät, Call Timer, Vibrationsalarm
Zusätzliche Funktionen  SOS-Taste, Wecker
  
Speicher  
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC - bis zu 8 GB
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige
Technologie  TFT
Diagonalabmessung  6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung  240 x 320 Pixel
  
Display (2.)  
Typ  LCD-Anzeige - Farbe
Diagonale  4.5 cm (1.77")
Anzeigeauflösung  128 x 160 Pixel
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B
  
Batterie  
Kapazität  900 mAh
Sprechzeit  500 Minuten
Standby-Zeit  600 Stunden
Laufzeitdetails  Sprechen: bis zu 500 min
Bereitschaft: bis zu 600 Std.
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP54
Zubehör im Lieferumfang  Ladeständer, Netzadapter, zusätzliche Akku-Abdeckung ohne Notschalter

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,3 kg
Produkttyp:
Feature Phone
Formfaktor:
Klapp-Handy - Ja
Schutz:
Spritzwassergeschützt
Integrierte Komponenten:
LED-Taschenlampe
Breite:
51.5 mm
Tiefe:
18.6 mm
Höhe:
104.3 mm
Gehäusefarbe:
Schwarz, Rot
Technologie:
GSM
Service Provider:
Nicht angegeben
SIM-Kartentyp:
Mini-SIM
Anzahl SIM-Karten:
Eine SIM
Nachrichtendienste:
SMS, MMS
Datenübertragung:
GPRS, EDGE
2G-Band:
900 GSM, 1800 GSM
Drahtlose Schnittstelle:
Bluetooth 3.0
Bluetooth-Profile:
HFP, HSP, OPP, PBAP
Telefonfunktionen:
Freisprechgerät, Call Timer, Vibrationsalarm
Zusätzliche Funktionen:
SOS-Taste, Wecker
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC - bis zu 8 GB
Sensorauflösung:
2 Megapixel
Typ:
LCD-Anzeige
Diagonalabmessung:
6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung:
240 x 320 Pixel
Diagonale:
4.5 cm (1.77")
Anzeigeauflösung:
128 x 160 Pixel
Anschlusstyp:
Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B
Kapazität:
900 mAh
Sprechzeit:
500 Minuten
Standby-Zeit:
600 Stunden
Laufzeitdetails:
Sprechen: bis zu 500 min , Bereitschaft: bis zu 600 Std.
Kennzeichnung:
IP54
Weitere Suchbegriffe: Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Mobiltelefon Dockingstation, Mobiltelefon Ladestation, Smartphone Dockingstation, Smartphone Ladestation, seniorenhandy emporia, großtastenhandy, emporia, emporiaone, v200001, v200_001, feature, phone, microsd, slot, lcdanzeige, pixel, rear, camera, schwarz, anzeige, schwarzrot, schwarz/rot, v200, v200_001_b, v200001b, großtastenklapphandy, rot/schwarz, dualbandseniorentelefon, black, grotastenklapphandy, rotschwarz, dualband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.