Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-4334026 Herst.-Nr.: 010-02029-10 EAN/GTIN: 0753759207373 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Garmin Edge Explore - GPS-/GLONASS-Navigationssystem - Fahrrad 7,60cm (3") | Gruppe | GPS-Receiver | Hersteller | Garmin | Hersteller Art. Nr. | 010-02029-10 | Modell | Edge Explore | EAN/UPC | 0753759207373 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Garmin Edge Explore - GPS-/GLONASS-Navigationssystem | Produkttyp | GPS-/GLONASS-Navigationssystem | Display | 7,60cm (3") Farbe - 240 x 400 Pixel | Eingang | Touch-Screen | Empfohlene Verwendung | Fahrrad | Schnittstelle | USB, Bluetooth | Integrierter Arbeitsspeicher | 16 GB | Funktionen | Beschleunigungssensor, Höhenmesser | Verfolgungsdaten | Strecke, Zeit, Geschwindigkeit, verbrannte Kalorien, Höhe, Rundenzeit | Mitgelieferte Software | Garmin Cycle Map | Schutz | Wasserfest | Zubehör im Lieferumfang | Fahrradhalterung, Micro-USB-Kabel | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 10.5 cm x 5.5 cm x 2.2 cm | Gewicht | 116 g | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | GPS-/GLONASS-Navigationssystem | Empfohlene Verwendung | Fahrrad | Schnittstelle | USB, Bluetooth | Verfolgungsdaten | Strecke, Zeit, Geschwindigkeit, verbrannte Kalorien, Höhe, Rundenzeit | Mitgelieferte Software | Garmin Cycle Map | Antenne | Eingebaut | Integrierter Arbeitsspeicher | 16 GB | Funktionen | AutoLap, AutoPause, Garmin Connect-kompatibel, automatisches Scrollen, Übertragung von Einheit zu Einheit, anpassbarer Bildschirm, Smart-Benachrichtigungen, automatische Synchronisierung, Live Track, Connect IQ, GroupTrack, Wetterbenachrichtigungen, kompatibel mit Garmin Varia, Beschleunigungssensor, Höhenmesser | | | Display | | Typ | Farbe - Touch-Screen | Diagonalabmessung | 7,60cm (3") | Anzeigebreite | 3.9 cm | Anzeigehöhe | 6.5 cm | Bildschirmauflösung | 240 x 400 Pixel | | | Navigation | | Wegpunkte | 200 | Routen | 100 | Trip-Computer | Rundtourenplanung | | | Verbindungen | | Schnittstellen | USB Bluetooth | | | Batterie | | Typ | Wiederaufladbar - Lithium-Ionen | Laufzeit (bis zu) | 12 Stunden | | | Verschiedenes | | Schutz | Wasserfest | Wasserdichte-Standard | IPX7 | Smartphone Kompatibilität | Ja | Zubehör im Lieferumfang | Fahrradhalterung, Micro-USB-Kabel | Kennzeichnung | IEC 60529 IPX7 | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 10.5 cm | Tiefe | 5.5 cm | Höhe | 2.2 cm | Gewicht | 116 g | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | -20 °C | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Produkttyp: | GPS-/GLONASS-Navigationssystem | Empfohlene Verwendung: | Fahrrad | Schnittstelle: | USB, Bluetooth | Mitgelieferte Software: | Garmin Cycle Map | Antenne: | Eingebaut | Integrierter Arbeitsspeicher: | 16 GB | Typ: | Farbe - Touch-Screen | Diagonalabmessung: | 7,60cm (3") | Anzeigebreite: | 3.9 cm | Anzeigehöhe: | 6.5 cm | Bildschirmauflösung: | 240 x 400 Pixel | Wegpunkte: | 200 | Routen: | 100 | Trip-Computer: | Rundtourenplanung | Schnittstellen: | USB , Bluetooth | Laufzeit (bis zu): | 12 Stunden | Schutz: | Wasserfest | Wasserdichte-Standard: | IPX7 | Smartphone Kompatibilität: | Ja | Zubehör im Lieferumfang: | Fahrradhalterung, Micro-USB-Kabel | Kennzeichnung: | IEC 60529 IPX7 | Breite: | 10.5 cm | Tiefe: | 5.5 cm | Höhe: | 2.2 cm | Min Betriebstemperatur: | -20 °C | Max. Betriebstemperatur: | 60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor Navigationsgeräte, Outdoor Navigationssystem, Fahrrad-Navigationsgerät, Fahrrad-Navigationssytem, GPS-Fahrradcomputer, Sport GPS-Navigation, Sport-Navigationsgerät, Sport-Navigationssysteme, fahrrad-navigationsgerät garmin, gps handgerät, garmin, edge, explore, 02029, 0100202910, fahrrad, gps/glonassnavigationssystem, gpsglonassnavigationssystem, glonass, navigationssystem, touchscreen, navi, gps/glonass, fahrradcomputer, fahrradnavigation, bildschirm, zoll, bedienung, tragbar, fixiert, 3zoll, 116g, schwarz, weiß, gpsglonass, touch |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 129,51* | € 133,90* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 132,78* | € 137,21* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 148,91* | € 153,82* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 156,59* | € 161,60* | | | | | 1 Tag | | | | | € 3,51* | ab € 176,91* | € 182,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|