Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin Edge Explore Navigationssystem Tragbar / Fixiert 7,62 cm (3") TFT Touchscreen 116 g Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin Edge Explore Navigationssystem Tragbar / Fixiert 7,62 cm (3") TFT Touchscreen 116 g Schwarz, Weiß
Garmin Edge Explore Navigationssystem Tragbar / Fixiert 7,62 cm (3") TFT Touchscreen 116 g Schwarz, Weiß
Garmin Edge Explore Navigationssystem Tragbar / Fixiert 7,62 cm (3") TFT Touchscreen 116 g Schwarz, Weiß
Garmin Edge Explore Navigationssystem Tragbar / Fixiert 7,62 cm (3") TFT Touchscreen 116 g Schwarz, Weiß
Garmin Edge Explore Navigationssystem Tragbar / Fixiert 7,62 cm (3") TFT Touchscreen 116 g Schwarz, Weiß
Garmin Edge Explore Navigationssystem Tragbar / Fixiert 7,62 cm (3") TFT Touchscreen 116 g Schwarz, Weiß
Garmin Edge Explore Navigationssystem Tragbar / Fixiert 7,62 cm (3") TFT Touchscreen 116 g Schwarz, Weiß
Garmin Edge Explore Navigationssystem Tragbar / Fixiert 7,62 cm (3") TFT Touchscreen 116 g Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-59245369
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02029-10
EAN/GTIN:
     753759207373
Suchbegriffe:
Cycle-Trainer
Fahrradcomputer
Velocomputer
GPS Handgerät
Bereit zum Aufbruch
Mit dem Edge Explore verlierst du keine Zeit. Die Einrichtung des Fahrradcomputers ist einfach und du kannst ihn gleich nach dem Auspacken für Touren verwenden. Wenn du auf einen Blick die erforderlichen Navigationshinweise siehst, entgeht dir die tolle Aussicht nicht. Daher wurde der Edge Explore mit einem 3 Zoll großen Display ausgestattet, das hell und gut ablesbar ist – bei Sonnenlicht, an bewölkten Tagen und sogar im Regen. Der Touchscreen ist schnell und effektiv bei der Bedienung mit oder ohne Handschuhe.

Dem Abenteuer entgegen
Mit dem Edge Explore kannst du dich in deinem Abenteuer verlieren, ohne dabei aber den Weg zu verlieren. Die Fahrradkarte ist bereits vorinstalliert und führt dich zu fast allen Zielen – von Straßen durch schöne Landschaften über Restaurants bis zu Fahrradhändlern. Die Routen werden mit dem Trendline Popularity Routing erstellt, d. h. dass Milliarden Kilometer an Radfahrdaten einbezogen werden. So findest du dich auf den Routen und Wegen, die tatsächlich von Radfahrern befahren werden, wie ein Einheimischer zurecht. Unterwegs liefert der Edge Explore Abbiegehinweise. Falls du von der Route abkommst, ist das auch kein Problem, denn das Gerät führt dich wieder auf den richtigen Weg oder zurück zum Startpunkt, falls du die Route verlässt oder schon früher nach Hause möchtest.

Besseres Situationsbewusstsein beim Radfahren
Der Edge Explore ist mit unseren Varia™-Fahrradsicherheitsprodukten kompatibel, darunter Radar und smarter Fahrradbeleuchtung. Kopple das Radar mit dem Edge, um Alarme direkt auf dem Display des Edge zu erhalten, beispielsweise wenn sich Autos von hinten nähern. So hast du den Verkehr gut im Blick und wirst besser von Fahrern gesehen. Der Edge Explore bietet Notfallhilfe und eine integrierte Unfall-Benachrichtigung1, die automatisch deine Position an einen Notfallkontakt sendet, falls du Probleme hast.

Vernetzt unterwegs
Lass dein Telefon in der Tasche und genieße einfach die Tour, denn der Edge Explore liefert alle erforderlichen Smart-Verbindungen. Mit LiveTrack können Freunde und Familie deine Echtzeitposition verfolgen und mit GroupTrack kannst du bis zu 50 deiner Mitfahrer im Auge behalten. Falls deine Mitfahrer ein wenig schneller oder langsamer sind, ist es mit Fahrer-zu-Fahrer-Nachrichten (mit einem kompatiblen Smartphone) möglich, vordefinierte Nachrichten von deinem Edge-Fahrradcomputer an das Gerät der anderen Person zu senden. Sage deinen Freunden Bescheid, ob du sie in ein paar Minuten einholen wirst oder ob sie schon ohne dich vorfahren sollen. Falls du eine Reifenpanne hast oder Hilfe benötigst, kannst du deinen Mitfahrern, deren Geräte über GroupTrack gekoppelt sind, eine Nachricht senden, damit sie dich finden können.

Geräteanpassung
Der Edge Explore-Fahrradcomputer lässt sich ganz einfach mit kostenlosen Apps, Widgets und Datenfeldern aus unserem Connect IQ™™-Shop anpassen. Dank Apps wie AccuWeather MinuteCast weißt du, wann der Regen aufhört, damit du deine Tour beginnen kannst. Falls du deine Touren auf Websites wie Strava, Komoot oder Wikiloc planst, lade diese Apps herunter, damit deine Lieblingsrouten direkt auf den Edge importiert werden und du ihnen folgen kannst. Falls du nach einem Café oder Fahrradhändler in der Nähe suchst, lade mit der Yelp-App die jeweiligen Positionen herunter und erstelle auf dem Edge eine direkte Route dorthin.
Weitere Informationen:
Leistungen
Zeit-/Streckensignal
Ja
Navigation
Live-Service
Ja
Wegpunkte
Ja
Zahl von Zwischenstationen
200
Fahrstreckenvermeidung
Ja
Anzahl Routen
100
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Speicher
Interne Speicherkapazität
16 GB
Design
Formfaktor
Tragbar / Fixiert
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
3 "
Touchscreen
Ja
Display-Auflösung
240 x 400 Pixel
Display
TFT
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touch-Technologie
Multitouch
Anzeigegerät
39 x 65 mm
Karte
Karten enthalten
Ja
Fähigkeit Karten hinzuzufügen
Ja
GPS-Typ
Sport (Fitness, Rennen)
Ja
Outdoor(Bergwandern, Trekking)
Ja
Geocaching
Ja
Fahrrad
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
116 g
Breite
55 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
105 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
GPS-Leistungen
Antenne
Intern
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,11*
€ 185,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,07*
€ 164,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,68*
€ 151,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.