Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisner S660-G Graphit Satellitenantenne (S660-G)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2753M-4292291
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     S660-G
EAN/GTIN:
     8424450101926
Suchbegriffe:
Feed-Adapter
Feedhalter
Feedhalter-Adapter
LNB-Adapter

Produkttext

Alu - Refllektoren kompletter Reflektor ohne Kunsstoff !!! nicht rostend sehr schnelle Montage mit Kabeldurchführung am Feedarm Feedhalter aus Guß Rückenteil und Masthalter sind verzinkt und chromatbeschichtet

Hauptmerkmale

Gewicht und Abmessungen  
Breite  670 mm
Höhe  710 mm
  
Farbe  
Produktfarbe  Graphit
  
Material  
Material  Aluminium

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,0 kg
Breite:
670 mm
Höhe:
710 mm
Produktfarbe:
Graphit
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Radio-Antenne, Parabolantenne, SAT-Antenne, SAT-Ausseneinheit, SAT-Spiegel, Satellitenspiegel, parabolantennen televes, parabolantenne, televes, 790401, s660g, s660, graphit, 67x71cm, 559449, preisner, satspiegel, aluspiegel, durchmesser, aluminium, 40mm, feedaufnahme, stück, alureflektor, 660g, satellitenantenne, stck, spiegel, feed, aufnahme, reflektor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 65,23*
€ 83,84*
€ 65,00*
ab € 66,47*
€ 85,34*
2 Tage
14
€ 6,40*
ab € 70,33*
€ 89,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,62*
€ 95,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 78,27*
€ 99,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,44*
€ 114,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,35*
€ 105,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,45*
€ 102,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,27*
€ 93,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Preisner
S660-W
ab € 65,43*
Ähnlich
Preisner
790403
ab € 66,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.