Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-4242392 Herst.-Nr.: 16576520 EAN/GTIN: 4547410370003 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Fujifilm Instax Square - Instant-Farbfilm - 10 Belichtungen - 2 Kassetten | Gruppe | Film | Hersteller | Fujifilm | Hersteller Art. Nr. | 16576520 | Modell | film Instax Square | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Fujifilm Instax Square - Instant-Farbfilm - 10 - 2 Kassetten | Typ | Instant-Farbfilm | Format | 7.2 x 8.6 cm | Aufnahmen pro Kassette | 10 | Kassettenzahl | 2 Kassetten | Ausführliche Details Film | | Typ | Instant-Farbfilm | Format | 7.2 x 8.6 cm | Bildbereich | 6.2 x 6.2 cm | Aufnahmen pro Kassette | 10 | Kassettenzahl | 2 Kassetten | Oberfläche | White | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | Instant-Farbfilm | Format: | 7.2 x 8.6 cm | Bildbereich: | 6.2 x 6.2 cm | Aufnahmen pro Kassette: | 10 | Kassettenzahl: | 2 Kassetten | Oberfläche: | White |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sofortbildfilm, fujifilm sofortbild-film, polaroid film, 16576520, fujifilm, instax, square, fuji, film, instantfarbfilm, belichtungen, kassetten, instant, farbfilm, 4547410370003, twinpack, color, kvadratinis, blizgus, 2x10pk, 20shots, 2x10blatt, klar, white, frame, instantfilm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,96* | € 19,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,30* | € 19,54* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,53* | € 23,87* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 19,29* | € 26,16* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,93* | € 34,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|