Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-4178443 Herst.-Nr.: PA0168 EAN/GTIN: 4052792047967 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LogiLink - 16 h Batterieladegerät - (für 4xAA/AAA, 1x9V) - 400 mA | Gruppe | Netzgeräte und Batterien/Akkus | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | PA0168 | EAN/UPC | 4052792047967 | Hauptmerkmale Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V | Nötige Frequenz | 50 - 60 Hz | Breite | 6.4 cm | Tiefe | 7.9 cm | Höhe | 8 cm | Gewicht | 60 g | Geleistete Netzspannung | 2.4 / 9 V | Produktlinie | LogiLink | Marke | LogiLink | Hersteller | 2direct | Packungsmenge | 1 | Transportbreite | 9.8 cm | Transporttiefe | 5 cm | Transporthöhe | 18.5 cm | Transportgewicht | 800 g | Elektrischer Strom max. | 400 mA | Unterkategorie | Ladegeräte für Standardbatterien | Produkttyp | Batterieladegerät | Farbkategorie | Silber | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Gruppe: | Netzgeräte und Batterien/Akkus | Hersteller: | 2direct | Hersteller Art. Nr.: | PA0168 | EAN/UPC: | 4052792047967 | Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 100-240 V | Nötige Frequenz: | 50 - 60 Hz | Breite: | 6.4 cm | Tiefe: | 7.9 cm | Höhe: | 8 cm | Geleistete Netzspannung: | 2.4 / 9 V | Produktlinie: | LogiLink | Marke: | LogiLink | Packungsmenge: | 1 | Transportbreite: | 9.8 cm | Transporttiefe: | 5 cm | Transporthöhe: | 18.5 cm | Transportgewicht: | 800 g | Elektrischer Strom max.: | 400 mA | Unterkategorie: | Ladegeräte für Standardbatterien | Produkttyp: | Batterieladegerät | Farbkategorie: | Silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: AA Akku Ladegerät, AAA Akku Ladegerät, Ladegerät AA, Ladegerät AAA, Ladegerät Micro, Ladegerät Mignon, Micro Akku Ladegerät, Mignon Akku Ladegerät, Charger NICD, Charger NIMH, Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, aa akku ladegerät, logilink, pa0168, 0168, batterieladegerät, akkus, batterieladegert, steckerladegerät, silber, mignon, micro, nimh, nicd, leds, stück, 4xaa/aaa, 1x9v, steckerladegert, stck, 4xaaaaa, stecker, ladegerät, 4xaa, leichte, aa/aaa/9v, nimh/nicdakkuladegerät, sowohl |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 61 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 3,99* | € 5,91* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,40* | € 7,48* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 19,50* | € 28,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|