Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PA0168 Akkuladegerät AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PA0168 Akkuladegerät AC
LogiLink PA0168 Akkuladegerät AC
LogiLink PA0168 Akkuladegerät AC
LogiLink PA0168 Akkuladegerät AC
LogiLink PA0168 Akkuladegerät AC
LogiLink PA0168 Akkuladegerät AC
LogiLink PA0168 Akkuladegerät AC
LogiLink PA0168 Akkuladegerät AC
LogiLink PA0168 Akkuladegerät AC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-52002044
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PA0168
EAN/GTIN:
     4052792047967
Suchbegriffe:
9V-Block Ladegerät
E-Block Ladegerät
Ladegerät 9V-Block
Ladegerät E-Block
Das leichte AA/AAA/9V Ni-MH/Ni-Cd-Akkuladegerät ist sowohl für unterwegs als auch für Hausgebrauch geeignet. Von nun an müssen Sie nicht ständig neue Batterien kaufen, sondern können Akkus schnell und einfach wieder aufladen. So sparen Sie Geld und schonen die Umwelt!
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
98 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
800 g
Design
LED-Anzeigen
Ladend
Leistungen
Typ
Auto-Ladegerät
Merkmale
Energiequelle
AC
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044055
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
590 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
9 V
Akkuladezeit
16 h
DC input Spannung
2.4 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
79 mm
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.