Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

mantona AS-40-1 - Schnellverschluss-Platte (21460)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mantona 21460 Kamera-Montagezubehör
Mantona 21460 Kamera-Montagezubehör
Mantona 21460 Kamera-Montagezubehör
Mantona 21460 Kamera-Montagezubehör
Mantona 21460 Kamera-Montagezubehör
Artikel-Nr.:
     2753M-4140023
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21460
EAN/GTIN:
     4056929214604
Suchbegriffe:
Schnellkupplungsplatte für Stativko...
Schnellwechselplatte für Kamerastat...
Schnellwechselplatte für Stativkopf
schnellkupplungsplatte für stativko...

Übersicht

Kurzinfo  mantona AS-40-1 - Schnellverschluss-Platte
Gruppe  Photo und Video Accessories
Hersteller  WALSER
Hersteller Art. Nr.  21460
Modell  AS-40-1
EAN/UPC  4056929214604

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  mantona AS-40-1 - Schnellverschluss-Platte
Zubehörtyp  Schnellverschluss-Platte
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.8 cm 1 cm
Länge  4 cm
Gewicht  35 g
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Zubehörtyp  Schnellverschluss-Platte
Breite  3.8 cm
Höhe  1 cm
Länge  4 cm
Gewicht  35 g
  
Zubehör  
Für  Stativkopf
Merkmale  Kompatibel mit Arca-Swiss-System, 1/4"-20 Schraube
  
Verschiedenes  
Material  Eloxiertes Aluminium
Farbe  Schwarz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Zubehörtyp:
Schnellverschluss-Platte
Breite:
3.8 cm
Höhe:
1 cm
Länge:
4 cm
Für:
Stativkopf
Merkmale:
Kompatibel mit Arca-Swiss-System, 1/4"-20 Schraube
Material:
Eloxiertes Aluminium
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 21460, mantona, as401, schnellwechselplatte, schnellverschlussplatte, schnellverschluss, platte, arcaswiss, kompatibel, 40x38, arca, swiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 7,18*
€ 10,28*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,05*
€ 25,06*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 19,93*
€ 27,72*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.