Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21460 Kamera-Montagezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 21460 Kamera-Montagezubehör
Mantona 21460 Kamera-Montagezubehör
Mantona 21460 Kamera-Montagezubehör
Mantona 21460 Kamera-Montagezubehör
Mantona 21460 Kamera-Montagezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-39494876
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21460
EAN/GTIN:
     4056929214604
Suchbegriffe:
Schnellkupplungsplatte für Stativko...
Schnellwechselplatte für Kamerastat...
Schnellwechselplatte für Stativkopf
schnellkupplungsplatte für stativko...
Arca-Swiss kompatibel
Diese Schnellwechselplatte ist passend für alle Stativköpfe wie Kugelköpfe, Slider oder Neiger mit einem Arca Swiss kompatiblen Schnellwechselsystem. Die Schnellwechselplatte besteht aus einer leichten und hochfesten Aluminiumlegierung und wird per CNC Technologie gefräst und anschließend schwarz eloxiert. Dies sorgt für eine hervorragende Passgenauigkeit und eine extrem kratzfeste Oberfläche.


Die Anti-Rutsch-Gummipuffer auf der Oberseite garantieren in Verbindung mit den integrierten Fallsicherungsstiften den sicheren Halt Ihres Equipments im Stativkopf. Die 1/4 Zoll Kamerabefestigungsschraube ist durch den rückseitig montierten D-Ring werkzeuglos verschraubbar.


Die Platte ist kompatibel mit sämtlichen Arca-Swiss kompatiblen mantona Fotostativen und Stativköpfen, wie auch mit den Modellen aller anderen führenden Hersteller dieses Schnellwechselsystems.


Optimal beim Einsatz mehrerer Kameras
Eine Schnellwechselplatte (auch als Kameraplatte oder Schnellspannplatte bezeichnet) ist in der Foto- und Videotechnik ein oft genutztes und in der Praxis sehr hilfreiches Zubehör für Stativköpfe. Ein häufiges Auf- und Abschrauben der Kameras vom Stativ (zum Beispiel beim Einsatz verschiedener Kameras) ist oft recht zeitraubend und störend. Dieses Problem kann durch die Verwendung dieser Schnellwechselplatte gelöst werden. Diese Platten werden über die vorhandene Gewindeschraube (1/4 Zoll) mit dem Kameragehäuse geschraubt und verbleiben anschließend einfach an der Kamera.


Über den einfach zu handhabenden Verriegelungsmechanismus der Wechselplatte auf dem Stativkopf kann die Kamera einfach und innerhalb kürzester Zeit in den Stativkopf eingesetzt oder wieder entfernt werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
52 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
35 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Gummi
Verbindender Thread
1/4 "
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.