Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Objektiv - 50 mm - T1,5 AS UMC VDSLR - Micro Four Thirds (1627146)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samyang 50mm T1.5 AS UMC SLR Schwarz
Samyang 50mm T1.5 AS UMC SLR Schwarz
Samyang 50mm T1.5 AS UMC SLR Schwarz
Samyang 50mm T1.5 AS UMC SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-4131064
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     1627146
EAN/GTIN:
     8809298885311
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Objektiv - 50 mm - T1.5 AS UMC VDSLR - Micro Four Thirds
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  13050T1.5M
Modell  
EAN/UPC  8809298885311

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Objektiv - 50 mm
Objektivsystem  Objektiv
Für  Spiegelloses System
Befestigungstyp  Micro Four Thirds
Blendenöffnung  T1.5
Brennweite  50 mm
Min. Fokussierungsabstand  45 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  6 Gruppen / 9 Elemente
Filtergröße  77 mm
Länge  9.95 cm
Gewicht  590 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  9.95 cm
Durchmesser  8.16 cm
Gewicht  590 g
  
Objektivsystem  
Typ  Objektiv
Für  Spiegelloses System
Brennweite  50 mm
Blendenöffnung  T1.5
Mindestöffnung  T22
Min. Fokussierungsabstand  45 cm
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  23.6 Grad
Objektivkonstruktion  6 Gruppen / 9 Elemente
Filtergröße  77 mm
Blendenlamellen  8
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Micro Four Thirds
Merkmale  Aspherisches Objektiv, stufenlose Blendeneinstellung, Hybrid-Asphärische Linse, Blendenring und Fokussierring mit Zahnring für zukünftige Fokussiersysteme
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Länge:
9.95 cm
Durchmesser:
8.16 cm
Typ:
Objektiv
Für:
Spiegelloses System
Brennweite:
50 mm
Blendenöffnung:
T1.5
Mindestöffnung:
T22
Min. Fokussierungsabstand:
45 cm
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
23.6 Grad
Objektivkonstruktion:
6 Gruppen / 9 Elemente
Filtergröße:
77 mm
Blendenlamellen:
8
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Micro Four Thirds
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche
Weitere Suchbegriffe: Kameraobjektiv, Objektiv, Objektive, Wechselobjektiv, kameraobjektiv, samyang, 21549, 1627146, 50mm, t1.5, micro, four, thirds, video, dslr, objektiv, vdslr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 517,38*
€ 527,01*
3 Tage
23
Frei Haus
ab € 514,81*
€ 527,02*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,01*
€ 627,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,06*
€ 626,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 525,11*
€ 624,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,72*
€ 623,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,38*
€ 615,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.