Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 50mm T1.5 AS UMC SLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 50mm T1.5 AS UMC SLR Schwarz
Samyang 50mm T1.5 AS UMC SLR Schwarz
Samyang 50mm T1.5 AS UMC SLR Schwarz
Samyang 50mm T1.5 AS UMC SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24595809
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     8809298885311
EAN/GTIN:
     8809298885311
Suchbegriffe:
Fischaugenobjektiv
Fish-Eye-Objektiv
Fisheye Objektiv
Fisheye lens
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Sonstige Funktionen
Tiefe
99.5 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
9/6
Minimale Blendenzahl
1,5
Naheinstellgrenze
0.45 m
Maximale Blendenzahl
22
Objektivanschluss
Micro Four Thirds (MFT)
Betrachtungswinkel (horizontal)
46.2 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
46.2 °
Feste Brennweite
50 mm
Anzahl der aspärischen Linsen
1
Bildsensor Format
APS-C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
74.7 mm
Länge (mm)
81.6 mm
Gewicht
590 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 514,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 584,40*
€ 695,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,52*
€ 680,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,52*
€ 664,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 543,34*
€ 646,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,00*
€ 611,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.