Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kenwood KFC-S1066 - STAGE SOUND - Lautsprecher - für KFZ - 21 Watt - zweiweg - koaxial - 100 mm (KFCS1066)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kenwood KFC-S1066 Speaker-Driver 21 W Breitbandlautsprecher-Treiber
Kenwood KFC-S1066 Speaker-Driver 21 W Breitbandlautsprecher-Treiber
Artikel-Nr.:
     2753M-4115571
Hersteller:
     Kenwood
Herst.-Nr.:
     KFCS1066
EAN/GTIN:
     0019048223012
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Breitbandlautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher

Übersicht

Kurzinfo  Kenwood KFC-S1066 - STAGE SOUND - Lautsprecher - für KFZ - 21 Watt - zweiweg - koaxial - 100 mm
Gruppe  Lautsprecher
Hersteller  Kenwood Corporation
Hersteller Art. Nr.  KFC-S1066
Modell  KFC-S1066
EAN/UPC  0019048223012

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Kenwood KFC-S1066 - Lautsprecher - für KFZ
Produkttyp  STAGE SOUND - Lautsprecher - für KFZ
Medientyp  2 Lautsprecher
Lautsprechertyp  Koaxial - zweiweg - passiv
Lautsprecherdurchmesser  100 mm
Nennausgangsleistung  21 Watt
Max. Ausgabeleistung  220 Watt
Frequenzgang  50 - 22000 Hz
Nennimpedanz  4 Ohm
Befestigungstiefe  4.3 cm
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.62 cm
Abmessung - Durchmesser  10.4 cm
Gewicht  391 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Lautsprecher - für KFZ
  
Lautsprechersystem  
Serie  STAGE SOUND
Medientyp  2 Lautsprecher
Lautsprechertyp  Koaxial - zweiweg - passiv
Lautsprecherdurchmesser  100 mm
Nennausgangsleistung  21 Watt
Max. Ausgabeleistung  220 Watt
Frequenzgang  50 - 22000 Hz
Nennimpedanz  4 Ohm
Empfindlichkeit  88 dB
Abnehmbare Gitter  Ja
  
Einzelheiten des Lautsprechersystems  
Treiberdetails  Autolautsprecher: Woofer-Treiber - 100 mm - Polypropylen
Autolautsprecher: Tweeter-Driver - 25 mm - Balanced Dome
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Befestigungsteile, Lautsprecherkabel
  
Maße und Gewicht  
Durchmesser  10.4 cm
Tiefe  4.62 cm
Gewicht  391 g
  
Ausschnitt- und Montagemaße  
Durchmesser  9.4 cm
Befestigungstiefe  4.3 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
9,9 kg
Produkttyp:
Lautsprecher - für KFZ
Serie:
STAGE SOUND
Medientyp:
2 Lautsprecher
Lautsprechertyp:
Koaxial - zweiweg - passiv
Lautsprecherdurchmesser:
100 mm
Nennausgangsleistung:
21 Watt
Max. Ausgabeleistung:
220 Watt
Frequenzgang:
50 - 22000 Hz
Nennimpedanz:
4 Ohm
Empfindlichkeit:
88 dB
Abnehmbare Gitter:
Ja
Zubehör im Lieferumfang:
Befestigungsteile, Lautsprecherkabel
Durchmesser:
10.4 cm
Tiefe:
4.62 cm
Befestigungstiefe:
4.3 cm
Weitere Suchbegriffe: Deckenlautsprecher, Einbaulautsprecher, Radio, kenwood radio, autolautsprecher, kfcs1066, 1066, kenwood, s1066, stage, sound, lautsprecher, watt, zweiweg, koaxial, 2wege, einbaulautsprecher, inhalt:, paar, 2juostu, koaksialiniai, garsiakalbiai, speakerdriver, breitbandlautsprechertreiber, stück(e, inhalt, stcke, wege, einbau, juostu, speaker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.