Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-3888754 Herst.-Nr.: 4371 EAN/GTIN: 4260059582322 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Funktionen | | Produkttyp | Kabel | Markenkompatibilität | Snom | Kompatibilität | A100M/ A100D | Produktfarbe | Schwarz | | | Gewicht und Abmessungen | | Kabellänge | 0,6 m | | | Lieferumfang | | Anzahl | 1 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Kabel | Markenkompatibilität: | Snom | Kompatibilität: | A100M/ A100D | Produktfarbe: | Schwarz | Kabellänge: | 0,6 m | Anzahl: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: headset anschlußkabel snom, headset anschlusskabel, kopfhörer 2,5 mm, 4371, snom, a100m, a100d, 25mm, adapter, headset, kabel, acpj25, technology, 2.5mm, cable, acpj, adapterkabel, a100m/, schwarz |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 12,73* | € 18,11* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 12,82* | € 18,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 12,82* | € 18,24* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 21,13* | € 29,32* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 23,29* | € 32,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|