Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König und Meyer 21340-000-55 - 920 - 1520 mm - Schwarz - Stahl - 35 kg - 1 Stück(e) - 4,2 kg (21340-000-55)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
König & Meyer 21340-000-55 Stativzubehör
König & Meyer 21340-000-55 Stativzubehör
König & Meyer 21340-000-55 Stativzubehör
König & Meyer 21340-000-55 Stativzubehör
Artikel-Nr.:
     2753M-3812147
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     21340-000-55
EAN/GTIN:
     4016842819119
Suchbegriffe:
Distanzrohr
distanzrohr

Produkttext

Ein instabiles Satellitensystem? - das muss nicht sein. Mit dem patentierten »Ring Lock« System sitzen die Lautsprecherboxen fest und spielfrei. Die komfortable Handkurbel ermöglicht eine einfache und sichere Höhenverstellung, selbst schwerer Boxen. Der Gewindebolzen M20 auf der einen, sowie der patentierte Spreizdorn auf der anderen Seite, gewährleisten einen professionellen und äußerst sicheren Einsatz.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Höhenverstellung  Ja
Höhenanpassungsrate  920 - 1520 mm
Produktfarbe  Schwarz
Material  Stahl
Höchstgewichtskapazität  35 kg
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)
  
Gewicht und Abmessungen  
Paketgewicht  4,2 kg
Verpackungstiefe  1130 mm
Verpackungsbreite  75 mm
Verpackungshöhe  180 mm
Gewicht  3,86 kg

Weitere Informationen:
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
920 - 1520 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Höchstgewichtskapazität:
35 kg
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Paketgewicht:
4,2 kg
Verpackungstiefe:
1130 mm
Verpackungsbreite:
75 mm
Verpackungshöhe:
180 mm
Gewicht:
3,86 kg
Weitere Suchbegriffe: meyer, 21340, 2134000055, könig, knig, schwarz, 1520, koenig, \"ring, lock\", handkurbel, höhenverstellbar, 1.520mm, gewindebolzen, stahl, stück(e, ring, lock, hhenverstellbar, 1520mm, stcke, 520mm, stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 131,47*
€ 162,69*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 150,03*
€ 183,26*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,26*
€ 218,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,09*
€ 210,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.