Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 21340-000-55 Stativzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 21340-000-55 Stativzubehör
König & Meyer 21340-000-55 Stativzubehör
König & Meyer 21340-000-55 Stativzubehör
König & Meyer 21340-000-55 Stativzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84775666
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     21340-000-55
EAN/GTIN:
     4016842819119
Suchbegriffe:
Distanzrohr
distanzrohr
Ein instabiles Satellitensystem? – das muss nicht sein. Mit dem patentierten »Ring Lock« System sitzen die Lautsprecherboxen fest und spielfrei. Die komfortable Handkurbel ermöglicht eine einfache und sichere Höhenverstellung, selbst schwerer Boxen. Der Gewindebolzen M20 auf der einen, sowie der patentierte Spreizdorn auf der anderen Seite, gewährleisten einen professionellen und äußerst sicheren Einsatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Paketgewicht
4200 g
Verpackungstiefe
1130 mm
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Gewicht
3860 g
Merkmale
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
920 - 1520 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,79*
€ 190,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,38*
€ 186,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,89*
€ 183,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.