Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon CP1000 Popcornmaschine Transparent - Rot - Weiß 350 W (1091621)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Celexon CP1000 Popcornmaschine Transparent, Rot, Weiß 350 W
Celexon CP1000 Popcornmaschine Transparent, Rot, Weiß 350 W
Celexon CP1000 Popcornmaschine Transparent, Rot, Weiß 350 W
Celexon CP1000 Popcornmaschine Transparent, Rot, Weiß 350 W
Artikel-Nr.:
     2753M-3780674
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1091621
EAN/GTIN:
     4260094736773
Suchbegriffe:
Popcorn-Maker
Popcornautomat
popcorn maker

Produkttext

Die celexon CinePop CP1000 Popcornmaschine bereitet bereits nach kurzem vorheizen leckeres Popcorn in Kinoqualität. Die CP1000 ist mit einem herausnehmnbaren Kessel ausgestattet, welcher die Reinigung merklich erleichtert. Innen ist der Kessel antihaft-beschichtet und verhindert so wirksam Anbrennen - die Reinigung des Innenkessels ist ein Kinderspiel. Zuletzt sorgt das integrierte Rührwerk für eine optimale Vermengung aller Zutaten, sodasss Ihr Popcornmais von allen Seiten mit Öl, Zucker oder Salz umschlossen wird. Ebenso komt es so zu keinem Verklumpen und Ihr Popcorn gelingt perfekt. Die Innenbeleuchtung macht die Maschine während der Verwendung zu einem richtigen Hingucker. Mit der celexon CP1000 bereiten Sie Freunden und Famiele Popcorn mindestens so gut wie im Kino. Im Lieferumgang befindet sich die Maschine, ein Strom-Anschlusskabel, Auffangschale, Messlöffel, Glühbirne (bereits verbaut) und eine Anleitung. Besorgen Sie sich nur noch Ihren Popcornmais + Lieblingszutaten und dem Genuss von frischem, warmen Popcorn steht nichts mehr im Wege! Popcorn-Maschine im Retrolook antihaft-beschichteter Edelstahlkessel herausnehmbarer Behälter für einfache Reinigung integriertes Rührwerk zur optimalen Vermengung aller Zutaten (verhindert Anbrennen oder verklumpen effektiv) Auffang / Servierschale Innenbeleuchtung (auswechselbar) Messlöffel zur Dosierung von Öl und Mais einfache Zubereitung mit Öl und Zucker Füllmenge: 60g

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produktfarbe  Transparent, Rot, Weiß
Ein-/Ausschalter  Ja
  
Energie  
Leistung  350 W
AC Eingangsspannung  230 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Abmessungen (BxTxH)  245 x 280 x 430 mm
Gewicht  5 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,0 kg
Produktfarbe:
Transparent, Rot, Weiß
Ein-/Ausschalter:
Ja
Leistung:
350 W
AC Eingangsspannung:
230 V
Abmessungen (BxTxH):
245 x 280 x 430 mm
Weitere Suchbegriffe: 1091621, celexon, cp1000, popcornmaschine, 1000, cinepop, 1091621_p, 1091621p, transparent, weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
649
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,81*
€ 67,80*
3 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 76,03*
€ 92,47*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 90,55*
€ 109,08*
6 Tage
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 135,13*
€ 162,27*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,08*
€ 129,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.