Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer SX-10AE - Receiver - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pioneer SX-10AE 45 W 4.1 Kanäle Stereo Schwarz
Pioneer SX-10AE 45 W 4.1 Kanäle Stereo Schwarz
Pioneer SX-10AE 45 W 4.1 Kanäle Stereo Schwarz
Pioneer SX-10AE 45 W 4.1 Kanäle Stereo Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-3774212
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     SX-10AE-B
EAN/GTIN:
     4573211153187
Suchbegriffe:
Radio
pioneer radio
radio

Übersicht

Kurzinfo  Pioneer SX-10AE - Receiver - Schwarz
Gruppe  Heim-Audio
Hersteller  Pioneer
Hersteller Art. Nr.  SX-10AE(B)
Modell  SX-10AE
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Pioneer SX-10AE - Receiver
Produkttyp  Receiver
Farbe  Schwarz
Audiokanäle  Stereo
Audiospezifikationen  Verstärker - 10 - 100000 Hz - 100 dB 0.08%
Quelle  Bluetooth
Radiosystem  AM/FM - 40 Programmspeicherplätze
Bildschirm  Fluoreszenzanzeige
Stromversorgung  Wechselstrom 230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.5 cm x 32.1 cm x 14.7 cm
Gewicht  7 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Receiver
Farbe  Schwarz
  
Audiosystem  
Audiokanäle  Stereo
Funktionen  Empfänger
Quelle  Bluetooth
Audiospezifikationen  Verstärker - Reaktionsbandbreite - 10 - 100000 Hz - S/N - 100 dB - Gesamte harmonische Verzerrung - 0.08%
Einzelheiten der Verstärkerausgabe  100 Watt - 6 Ohm - bei 1 kHz - Gesamte harmonische Verzerrung 1% - 1 Kanäle
Eingebaute Uhr  Zeitgeber für Ruhezustand
Tiefenregelung  Ja
Höhenregelung  Ja
Besonderheiten  A-B-Lautsprecherschalter
  
Radiosystem  
Typ  AM/FM - digital
Tuneranzeige  Fluoreszenzanzeige
Anzahl der Programmspeicherplätze  40 Programmspeicherplätze
Unterstützte RDS-Funktionen  PS
  
Bildschirm  
Anzeigetyp  Fluoreszenzanzeige
  
Verbindungen  
Anschlüsse  Kopfhörer (Stereohörer 6,3 mm) - Vorderseite
4 x Audio Line-In (RCA Phono x 2) - Rückseite
Audio Line-Out (RCA Phono x 2) - Rückseite
Subwoofer-Ausgabe (RCA) - Rückseite
4 x Lautsprecherausgang (Banane/Kabelschuh x 2) - Rückseite
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Fernbedienung
Bluetooth-Profile  Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
  
Stromversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  160 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus  0.4 Watt
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  43.5 cm
Tiefe  32.1 cm
Höhe  14.7 cm
Gewicht  7 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,8 kg
Produkttyp:
Receiver
Farbe:
Schwarz
Audiokanäle:
Stereo
Funktionen:
Empfänger
Quelle:
Bluetooth
Eingebaute Uhr:
Zeitgeber für Ruhezustand
Tiefenregelung:
Ja
Höhenregelung:
Ja
Besonderheiten:
A-B-Lautsprecherschalter
Typ:
AM/FM - digital
Tuneranzeige:
Fluoreszenzanzeige
Anzahl der Programmspeicherplätze:
40 Programmspeicherplätze
Unterstützte RDS-Funktionen:
PS
Anzeigetyp:
Fluoreszenzanzeige
Zubehör im Lieferumfang:
Fernbedienung
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
160 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus:
0.4 Watt
Breite:
43.5 cm
Tiefe:
32.1 cm
Höhe:
14.7 cm
Weitere Suchbegriffe: pioneer, sx10aeb, 10ae, schwarz, sx10ae, receiver, stereoreceiver, pure, audio, 200w, ukw/mw, phono, ukwmw, stereo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,90*
ab € 239,84*
€ 284,43*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 318,53*
€ 375,17*
Frei Haus
ab € 319,75*
€ 375,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 375,17*
€ 446,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,77*
€ 443,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,83*
€ 425,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,96*
€ 415,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,53*
€ 379,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.