Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pioneer SX-10AE 45 W 4.1 Kanäle Stereo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pioneer SX-10AE 45 W 4.1 Kanäle Stereo Schwarz
Pioneer SX-10AE 45 W 4.1 Kanäle Stereo Schwarz
Pioneer SX-10AE 45 W 4.1 Kanäle Stereo Schwarz
Pioneer SX-10AE 45 W 4.1 Kanäle Stereo Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-38842689
Hersteller:
     Pioneer
Herst.-Nr.:
     SX-10AE-B
EAN/GTIN:
     4573211153187
Suchbegriffe:
Radio
pioneer radio
radio
Weitere Informationen:
Eingänge
Audioeingang (L, R)
4
Line-in
Ja
Multichannel Audio Input Typ
RCA
Stromeingang
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Anschlüsse und Schnittstellen
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
RCA
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl FM-Antennenanschlüsse
1
Multikanall pre out Konnektivität
RCA
Technische Details
Display
VFL
Fernbedienung enthalten
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Bass-Justage
Ja
Treble Justage
Ja
Audioverstärker
Ja
Sleep-Timer
Ja
Anzahl
1
Anzahl RF Anschlüsse
1
Auto-Standby
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Dateiformate
Unterstützte Audioformate
AAC, SBC
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP
Outputs
Audio (L,R) Out
4
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Line-out
Ja
Mehrkanal-Audioausgangstyp
Terminals
Radio
Unterstützte Bänder
AM, FM
Anzahl voreingestellter Stationen
40
Audio
Ausgangsleistung pro Kanal (20-20KHz@8 Ohm)
45 W
Audio Kanäle
4.1 Kanäle
Receiver Typus
Stereo
Leistungsoutput pro Kanal (1KHz@6 Ohm)
100 W
THD, totalklirren
0.08 %
Rauschverhältnis (SNR)
100 dB
Impedanz
6 Ohm
Pre-out Konnektivität
Ja
Pre-out Kanäle
1 SW
Lautsprecherauswahl
A / B
Frequenzbereich
20 - 20000 Hz
4Ω Lautsprecherunterstützung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
UKW-Antenne
Ja
AM Antenne
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
321 mm
Höhe
147 mm
Gewicht
7000 g
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
160 W
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,69*
€ 337,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,84*
€ 333,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,89*
€ 321,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,65*
€ 313,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,68*
€ 284,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.